曜日別特売

セレクト35エンドブラケットカバー付

セレクト35エンドブラケットカバー付 - BAUHAUS(マツ六)セレクト35エンドブラケットカバー付 - BAUHAUS(マツ六)

衣服の引っ掛りを防ぎます。
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
ロングスパン1400対応可能

用途
手すり棒の太さ35mm用部品
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ80×厚さ72.5
全長(mm)
37
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
40×37
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020177BD-08Sシルバー
2,100
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020186BD-08BKブラック
2,100
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする