1,227件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    21,450税込23,595
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    17,430税込19,173
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    31,620税込34,782
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    17,830税込19,613
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    25,420税込27,962
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    17,590税込19,349
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    13,340税込14,674
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    27,230税込29,953
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    18,880税込20,768
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    16,640税込18,304
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    29,700税込32,670
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS2024性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    20,600税込22,660
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS2024性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,170税込18,887
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS2024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    24,180税込26,598
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    16,740税込18,414
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,620税込13,882
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    30,130税込33,143
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    20,880税込22,968
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,430税込19,173
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    29,130税込32,043
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    20,180税込22,198
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    16,780税込18,458
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    29,700税込32,670
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    20,600税込22,660
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,170税込18,887
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    24,590税込27,049
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    17,030税込18,733
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,940税込14,234
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/8芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/8芯)

    ダイヤトレンド
    78,980税込86,878
    1本
    15日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ層撚タイプコネクタ形状両端コネクタなし芯数8使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯)

    ダイヤトレンド
    54,980税込60,478
    1本
    15日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ層撚タイプコネクタ形状両端コネクタなし芯数4使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

    ダイヤトレンド
    9,998税込10,998
    1本
    22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状両端コネクタなし芯数4使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

    ダイヤトレンド
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数4使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

    ダイヤトレンド
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数4使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

    ダイヤトレンド
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状両端FCコネクタ芯数4使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

    ダイヤトレンド
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1本
    22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔コネクタなし芯数4使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

    ダイヤトレンド
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数4使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

    ダイヤトレンド
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状両端DLCコネクタ芯数4使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,798税込8,578
    1本
    22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状両端コネクタなし芯数2使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

    ダイヤトレンド
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード