絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,626)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(133)

ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
三菱シーケンサ対応 USBケーブル
ダイヤトレンド¥1,100~税込¥1,210~1本当日出荷USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル色クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥20,700税込¥22,7701本当日出荷三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)色クロ質量(g)100規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥19,900税込¥21,8901個当日出荷RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥16,800税込¥18,4801本当日出荷三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)色クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ダイヤトレンド¥67,900~税込¥74,690~1セット当日出荷から3日以内出荷AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
ACアダプタ DC24V出力 0.5A
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24極性センタープラス出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
三菱シーケンサ対応 USBケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥680~税込¥748~1本当日出荷USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル色クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
三菱インバータ用 RS-485分配器
ダイヤトレンド¥2,300~税込¥2,530~1台当日出荷複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。 シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。 また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。 インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。コネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥6,100~税込¥6,710~1本当日出荷から3日以内出荷MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB9P色クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)
ダイヤトレンド¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04V色クロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥16,800税込¥18,4801本当日出荷三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)付属品ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1色クロ質量(g)110規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥38,500税込¥42,3501本当日出荷FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 USB Type-A形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル
ダイヤトレンド¥1,500~税込¥1,650~1セット当日出荷から3日以内出荷GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥4,900~税込¥5,390~1本当日出荷から3日以内出荷三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 3m
ダイヤトレンド¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥16,800税込¥18,4801本当日出荷パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)色クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
USBリピーターケーブル
ダイヤトレンド¥4,400税込¥4,8401本当日出荷USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能です色クロ質量(g)250規格USB電圧(V)DC5電源バスパワーケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50保存温度(℃)-30~80消費電流(mA)60保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線USB使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0準拠
USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m
ダイヤトレンド¥3,598税込¥3,9581本当日出荷長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥12,700税込¥13,9701本当日出荷から3日以内出荷三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット当日出荷から3日以内出荷インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥36,800~税込¥40,480~1本当日出荷から3日以内出荷FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥920~税込¥1,012~1本当日出荷から3日以内出荷FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応ストレートケーブル色ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥12,500税込¥13,7501本当日出荷シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-422ケーブルケーブル長(m)1.5端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m
ダイヤトレンド¥4,798税込¥5,2781本欠品中長さ(m)5コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 3m
ダイヤトレンド¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷長さ(m)3コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥1,500~税込¥1,650~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子バラ線⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥2,100税込¥2,3101本当日出荷三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔ミニDIN6P オス結線クロス
ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ
ダイヤトレンド¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(g)66出力(W)10外形寸法(mm)W33.8×D65.4×H25.4コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3動作温度(℃)-20~40プラグ形状2.5mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.5
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥2,600~税込¥2,860~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥8,300~税込¥9,130~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥8,100~税込¥8,910~1セット当日出荷から3日以内出荷三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥1,140~税込¥1,254~1本当日出荷から3日以内出荷FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応ストレートケーブル色ブラック規格カテゴリ6構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
USB延長ユニットUSBエクステンダー
ダイヤトレンド¥75,390~税込¥82,929~1セット当日出荷から3日以内出荷【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応。USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1Aケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7使用温度(℃)0~50対応OSWindows/Mac OS/Linux等定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)保存温度(℃)-20~70保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと最大延長(m)100通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥8,300~税込¥9,130~1本翌々日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥14,800税込¥16,2801本当日出荷三菱インバータ対応RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9P色クロ質量(g)85備考PUコネクタ対応規格RS-485⇔RS-232C電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本当日出荷パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換色クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPUインタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN6P プラグ適合機器三菱シーケンサ MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPU、三菱表示器GOTシリーズ通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応