エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルです
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルです
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子丸型圧着端子⇔バラ線
RoHS指令(10物質対応)対応
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルです
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック製FA機器 PLC・FP1シリーズ対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)80
規格RS-422⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子丸型専用8P オス⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min 50W、 100W、 200W、 400W、 750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)4.6
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP20
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類ブレーキケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-7/Σ-V
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 7.5kW。1000r/min 6kW
仕様相当品形名:-
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上
仕上外径(mm)24
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP3524
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 11kW、15kW
仕様相当品形名:-
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)28.8
シールド無
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1AD
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-20A,SGM7G-20A,SGMGV-20A,SGMSV-20A
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HC-RFS203B
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)108.9以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR5024
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-RFS203
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 11kW、15kW
仕様相当品形名:-
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上
仕上外径(mm)30.5
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-RFS203
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min 3kW、 4kW、 5kW。2000r/min 3kW、 4kW、 5kW。1000r/min 2kW、 3kW、 4.5kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)16.5
シールド無
定格温度(℃)60
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min 6kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)4.6
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min 3kW、4kW、5kW。2000r/min 3kW、4kW、5kW。1000r/min 2kW、3kW、4.5kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)16.5
シールド無
定格温度(℃)60
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
関連キーワード
1
2
3
4
次へ