148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルです クロ 規格RS-485ケーブル 端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,000 税込9,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルです クロ 規格RS-485ケーブル 端子丸型圧着端子⇔バラ線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,000 税込9,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルです クロ 規格RS-485ケーブル 端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,700 税込13,970
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
1本
6,080 税込6,688
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
40,570 税込44,627
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W、 750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 仕上外径(mm)4.6 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
6,280 税込6,908
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
6,080 税込6,688
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   7.5kW。1000r/min   6kW 仕様相当品形名:- 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 仕上外径(mm)24 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ
1本
66,000 税込72,600
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP3524 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
11,630 税込12,793
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   11kW、15kW 仕様相当品形名:- 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)28.8 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
102,970 税込113,267
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
27,890 税込30,679
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   11kW、15kW 仕様相当品形名:- 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 仕上外径(mm)30.5 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ
1本
118,540 税込130,394
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
12,680 税込13,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1AD 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
37,900 税込41,690
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
13,340 税込14,674
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
17,880 税込19,668
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
16,590 税込18,249
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
13,480 税込14,828
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
12,680 税込13,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-20A,SGM7G-20A,SGMGV-20A,SGMSV-20A 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
11,090 税込12,199
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HC-RFS203B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)108.9以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
13,870 税込15,257
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR5024 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
13,340 税込14,674
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
32,180 税込35,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-RFS203 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
17,320 税込19,052
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
44,200 税込48,620
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
12,280 税込13,508
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
83,980 税込92,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
18,480 税込20,328
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
17,830 税込19,613
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-RFS203 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
16,640 税込18,304
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
12,620 税込13,882
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min   3kW、 4kW、 5kW。2000r/min   3kW、 4kW、 5kW。1000r/min   2kW、 3kW、 4.5kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)16.5 シールド 定格温度(℃)60 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
14,270 税込15,697
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1AD 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
32,180 税込35,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
27,890 税込30,679
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
13,080 税込14,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
17,430 税込19,173
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
17,170 税込18,887
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   7.5kW、11kW、15kW。1000r/min   6kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 仕上外径(mm)4.6 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
7,570 税込8,327
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   7.5kW。1000r/min   6kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)21.7 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
37,940 税込41,734
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min   3kW、4kW、5kW。2000r/min   3kW、4kW、5kW。1000r/min   2kW、3kW、4.5kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)16.5 シールド 定格温度(℃)60 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
18,150 税込19,965
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)