4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min   1.5kW。2000r/min   1、5kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)7.9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
24,750 税込27,225
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
3,620 税込3,982
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
4,430 税込4,873
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
4,430 税込4,873
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)