7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ
RoHS
IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット 取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付け ポート数PoE対応:1 消費電力(W)15.9 電源PoE給電(IEEE802.3at) 適合外径(Φmm)4.5~6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず) 保護等級IP67 入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。) アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本 伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps 伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB) 電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。) 周波数(GHz)2.4/5 動作温度範囲(℃)-20~60 ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス) 取付方式DINレール取り付け 保護構造IP30 消費電力(W)11.6 電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず) 機能冗長電源入力:対応 アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi) RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x 伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps 通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応) 動作温度範囲(℃)-20~65 電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

ダイヤトレンドDAP-P2専用取り付け金具
産業用無線LANアダプタ DAP-P2を強固に設置可能な専用壁掛け取り付け金具です。※金具がなくても設置は可能です。
セット内容DAP-P2専用壁掛け取り付け金具 1個 、マウントテンプレート 1枚 、取り付けねじ(DAP-P2と壁掛け取り付け金具を留める専用のねじ) 2個 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)t1.2 塗装なし
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

ダイヤトレンドDAP-P2専用PoEコンバータ
DAP-P2専用のPoEコンバータ DEPC-AF2を使用すると、PoEハブからDAP-P2へ直接給電可能。DAP-P2付属のPoEアダプタ・ACアダプタを使用しないため、接続が簡単。
直径(Φmm)本体:21 規格IEEE802.3af ケーブル長(mm)200 本体長さ(mm)100 アズワン品番64-8202-78 伝送速度(Mbps)10/100 伝送方法IEEE802.3af 入力電圧DC48V IEEE802.3af データレート10/100Mbps
1台
9,600 税込10,560
当日出荷

屋外用(IP67)。無指向性。同軸ケーブル付属。動作温度:-40~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ダイヤトレンドDAP-A2W6専用アンテナドック
RoHS
屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

DAP-A2W6専用オプションアンテナ(型式:DOAT-DB0306(4M))を壁またはポールに取り付けることができます。壁取り付けタイプかポール取り付けタイプか用途に応じてお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)