CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
2芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状両端DLCコネクタ
芯数2
ファイバータイプOM3マルチモード
使用場所屋外用
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
タイプ補強タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
タイプ補強タイプ
ケーブル長(m)200
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
芯数2
ケーブル外径(Φmm)約9.5
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
ファイバータイプマルチモード
1本
¥139,800
税込¥153,780
22日以内出荷
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル。
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
タイプ補強タイプ
ケーブル長(m)9
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ
芯数2
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約9.5
ファイバータイプシングルモード
1本
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
関連キーワード
1
2
3
4
次へ