【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】
SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。
光ファイバケーブルの延長が可能です。
SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタSCコネクタ・FCコネクタ
耐久性500回以上(着脱)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)
色シルバー
コネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタ
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途盤内用
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途盤内用
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V/Σ-7
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
8芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途盤内 可動用
MELSECNET対応光ケーブル
SCFC
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途盤内用
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
屋内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
関連キーワード
1
2
3
4
次へ