2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSGP-PS1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋外用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。IP67の保護構造により耐候性に優れ、屋外への設置が可能です。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失:-20dB(10MHz/100MHz) 適合取付方法:壁掛け取り付け 質量(g)本体:260 ポート数2 適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68) 電力(W)動作:90(MAX) 反応時間1ns 材質(ケース)IP67 アルミニウム 保存温度(℃)-40~85 ケーブル対応LAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP Φ4.3~6.4 動作温度(℃)-40~85 動作湿度(%)5~95%RH、結露なきこと 保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度透過:2.5Gbps(MAX) 挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz) 動作電圧(V)60DC(MAX) 動作電流(A)2ペア:1、4ペア:2(MAX)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

DSGP-P1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋内用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失(10MHz/100MHz):-20dB、透過伝送速度(MAX):2.5Gbps 適合取付方法:壁掛け取り付け ポート数2 適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68) 電力(W)(最大動作)90 反応時間1ns 本体質量(g)130 材質(ケース)アルミニウム 保存温度(℃)-40~85 ケーブルLAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP 動作温度(℃)-40~85 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz) 動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと 動作電圧(V)(最大)60DC 保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと 動作電流(A)(最大)2ペア:1、4ペア:2
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

関連カテゴリ