260件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)マリック ステン兼用打掛 80mmMK(丸喜金属本社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
義星丁番(リング無) S-960 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-960MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
バリアフリー敷居レール MK(丸喜金属本社)バリアフリー敷居レールMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして長さ(mm)2000幅(mm)125厚さ(mm)2全長(mm)2000質量(g)1300
MK アルミカート MK(丸喜金属本社)MK アルミカートMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)トラスコ品番465-5168種別ノーパンクタイヤ材質荷台:アルミハンドル:アルミ材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付(S字フック)キャスター固定キャスター4個ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ
KJ旗丁番127ミリ マットブラック MK(丸喜金属本社)KJ旗丁番127ミリ マットブラックMK(丸喜金属本社)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)アウトセット用L型ストッパーMK(丸喜金属本社)
629税込692
1個
当日出荷
仕上黒色材質鋼板+樹脂付属品皿木ネジ 3.8×25
ミドル戸当(フック付) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(フック付)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上マットブラック材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
ミドル戸当(白ゴム) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(白ゴム)MK(丸喜金属本社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上WB材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
カウンターヒンジ S-966 MK(丸喜金属本社)カウンターヒンジ S-966MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本
義星丁番(リング無) S-470 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-470MK(丸喜金属本社)
779税込857
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数8
ニューフランス落 MK(丸喜金属本社)ニューフランス落MK(丸喜金属本社)
959税込1,055
1個
当日出荷
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1
ステンレス枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
義星丁番(リング無) S-472 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-472MK(丸喜金属本社)
699税込769
1枚
当日出荷から4日以内出荷
付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102ねじ穴数8
金色義星丁番(リング入) S-195 MK(丸喜金属本社)金色義星丁番(リング入) S-195MK(丸喜金属本社)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から4日以内出荷
付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上金色ねじ穴数8
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)27仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
兼用上枠戸当 MK(丸喜金属本社)兼用上枠戸当MK(丸喜金属本社)
799税込879
1個
当日出荷
付属品皿タッピングねじ(3.0×25):4本トラスコ品番114-1651材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)165幅(mm)40ヘアライン高さ(mm)22.5質量(g)80
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパーMK(丸喜金属本社)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
S-204 ステンレス スーパーフリーストッパー MK(丸喜金属本社)S-204 ステンレス スーパーフリーストッパーMK(丸喜金属本社)
549税込604
1個
当日出荷
引戸の跳ね返りを防止し、閉まる強さを調整します。引戸用ストッパーとして。
仕様●全長(mm):85●幅(mm):15●長さ(mm):85●ビス調整タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:バインドタッピングネジ3.0×12mm×2本●原産国:日本●コード番号:143-5262アズワン品番67-2197-62
トリプルハンガーフック MK(丸喜金属本社)トリプルハンガーフックMK(丸喜金属本社)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにする事ができます。 連結バー部にもハンガーを掛けることができます。 使い勝手の良い3連タイプのフックです。
用途コート・帽子など様々な物掛けに。付属品ビスM4×35材質フック本体:亜鉛ダイカスト、連結バー:アルミ長さ(mm)461.5幅(mm)60奥行(mm)フックを下した時の壁面から:51.69耐荷重(kg)フック1つ当たり:15
PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 MK(丸喜金属本社)PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付MK(丸喜金属本社)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8316材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)49タイプ拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形)レンズ色クリア加工防傷角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコート寸法(横×縦)(mm)拡大鏡:約30×12テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット併用可能製品可:メガネ、マスク
コワンハンドル サテンシルバー MK(丸喜金属本社)コワンハンドル サテンシルバーMK(丸喜金属本社)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
握りやすいシャープなデザインです。
用途家具、機械設備などの取手として。付属品トラス小ネジ(M4×30mm)材質亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー寸法H(mm)27ねじ(付属)トラスM4×30寸法W(mm)8
鋼板枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
459税込505
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
新型丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)新型丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
新型強力丸落し MK(丸喜金属本社)新型強力丸落しMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
イージー蝶番 MK(丸喜金属本社)イージー蝶番MK(丸喜金属本社)
279税込307
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車 C-2150シリーズMK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ
枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
PC-04 帽子に掛けるフェイスガード MK(丸喜金属本社)PC-04 帽子に掛けるフェイスガードMK(丸喜金属本社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 帽子に掛ける保護グラスの掛け心地と同じ、フェイスガードタイプです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、飛沫防止等で快適な作業環境に。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8314材質フレーム、カバー:ポリカーボネート寸法(mm)【面体】奥行×縦×横:105×160×170レンズ色クリア角度調整範囲テンプル色ブラック装着方法帽子取付
Jフック MK(丸喜金属本社)JフックMK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
ハイト戸当 MK(丸喜金属本社)ハイト戸当MK(丸喜金属本社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上クローム材質真鍮+樹脂付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
ミニ戸当 MK(丸喜金属本社)ミニ戸当MK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上材質アルミ+樹脂付属品トラスタッピングネジ 6.5×51、コンクリート用プラグ
金色義星丁番(リング無) S-860 MK(丸喜金属本社)金色義星丁番(リング無) S-860MK(丸喜金属本社)
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上金色付属品皿木ネジ:3.8×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車MK(丸喜金属本社)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ丸型仕様丸型の戸車
S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025MK(丸喜金属本社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用タイプ丸型車輪径(Φmm)25仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型質量(g)49.4
上枠付戸当 MK(丸喜金属本社)上枠付戸当MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、樹脂付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本高さ(mm)115ヘアライン幅(mm)40長さ(mm)105質量(g)80
ヌリ締付打掛 MK(丸喜金属本社)ヌリ締付打掛MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質/仕上鉄、仕上:塗装
マリック ST締付打掛 70mm MK(丸喜金属本社)マリック ST締付打掛 70mmMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849寸法(mm)70質量(g)60
ヌリ刎丁双 両開 MK(丸喜金属本社)ヌリ刎丁双 両開MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
カウンター扉等のスウィング式木製扉に最適です。
幅(mm)46ねじ穴数6タイプ両開き穴径(Φmm)4