260件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-2450シリーズ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1500シリーズ
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社)C-2400マルコン枠付重量車(平型)MK(丸喜金属本社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
タイプ平型形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社)C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物金具仕上ユニクロメッキ仕上
ドアハンドル MK(丸喜金属本社)ドアハンドルMK(丸喜金属本社)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレス仕上ブラックシールド
オート鎌錠 MK(丸喜金属本社)オート鎌錠MK(丸喜金属本社)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
ステンレスフック TYPE-3 MK(丸喜金属本社)ステンレスフック TYPE-3MK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
翌々日出荷
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4
Jフック MK(丸喜金属本社)JフックMK(丸喜金属本社)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。
用途物掛けとして。付属品ネジトラスコ品番131-6372材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10マットブラック高さ(mm)36.5奥行(mm)27寸法L(mm)36.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法T(mm)3寸法W(mm)10寸法P(mm)10取付穴数2個寸法P1(mm)5寸法W1(mm)7.5H(mm)27h(mm)27吊下荷重N(kgf)10表面仕上げマットブラック
シャッターフック棒 1000mm MK(丸喜金属本社)シャッターフック棒 1000mmMK(丸喜金属本社)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
トラスコ品番154-2730材質鉄+樹脂全長(mm)1000
ハイト戸当 MK(丸喜金属本社)ハイト戸当MK(丸喜金属本社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上クローム材質真鍮+樹脂付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
ミニ戸当 MK(丸喜金属本社)ミニ戸当MK(丸喜金属本社)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上材質アルミ+樹脂付属品トラスタッピングネジ 6.5×51、コンクリート用プラグ
旗丁番 S-101 MK(丸喜金属本社)旗丁番 S-101MK(丸喜金属本社)
599税込659
1枚
4日以内出荷
用途点検口、鋼製家具、収納扉材質ステンレス寸法(mm)76×60仕上HLタイプ両面皿長さ(mm)76幅(mm)60ねじ穴数6
イージー丁番 S-60 MK(丸喜金属本社)イージー丁番 S-60MK(丸喜金属本社)
559税込615
1枚
4日以内出荷
付属品皿木ネジ材質ステンレス
アルミニギリバー(面付型) MK(丸喜金属本社)アルミニギリバー(面付型)MK(丸喜金属本社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミ製の為、耐蝕性に優れています。
用途車輌や機械設備等のハンドル、取手として材質アルミ仕様アルミニギリバー(面付型)トラスコ品番118-9340全長(mm)367質量(g)200穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)308345
角型ハンドル HL裏ビス MK(丸喜金属本社)角型ハンドル HL裏ビスMK(丸喜金属本社)
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具、機械設備などの取手として材質ステンレス(SUS303)仕様裏ビスタイプ付属品ねじ:トラス小ネジM3x28セット内容トラス小ネジ(M3×28mm)寸法H(mm)23
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL MK(丸喜金属本社)ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HLMK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
当日出荷
ラッチ部分が角型でしっかりしています。
用途扉などの簡易締りとして材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0
STアムレット忍び返し500 MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し500MK(丸喜金属本社)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3476セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500質量(g)330
Jフック バレル研磨 MK(丸喜金属本社)Jフック バレル研磨MK(丸喜金属本社)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ付属品ネジ取付穴数2表面仕上げバレル研磨
レクト引手 MK(丸喜金属本社)レクト引手MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品鉄一番ねじ 2.0×16
兼用戸当 MK(丸喜金属本社)兼用戸当MK(丸喜金属本社)
699税込769
1個
当日出荷
付属品皿タッピングねじ(3.5×25):3本、皿タッピングねじ(3.0×20):2本トラスコ品番114-1656材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)42.5シルバー高さ(mm)69.5質量(g)112座面径(Φmm)45.5
マリックKJ旗丁双 金色 MK(丸喜金属本社)マリックKJ旗丁双 金色MK(丸喜金属本社)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:金色種類旗丁双横(mm)100ねじ穴数8
ステンレスリベット丁番 MK(丸喜金属本社)ステンレスリベット丁番MK(丸喜金属本社)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL種類平丁番ねじ穴数0
ST 角引手 MK(丸喜金属本社)ST 角引手MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
用途工場・倉庫などの出入口に。材質ステンレス(SUS304)セット内容ステン皿木ねじ 3.5×16種類引手
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60トラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー MK(丸喜金属本社)保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナーMK(丸喜金属本社)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
帽子に掛ける保護グラス専用のヘルメットインナーキャップです。ツバが短く、吸水性、放湿性の高い生地を使用。伸縮性が高い為、ヘルメットと併用しても圧迫感なく快適です。
トラスコ品番659-5814材質ポリエステル長さ(mm)250幅(mm)180高さ(mm)100タイプヘルメットインナー適合規格フリー(頭囲0目安:約55~60センチ程度)
カウンターヒンジ MK(丸喜金属本社)カウンターヒンジMK(丸喜金属本社)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。
用途事務所や店舗のカウンター扉に。トラスコ品番257-2692材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨耐荷重(kg)5~20取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)ねじ穴数15穴径(mm)5
ステンレス アムレット MK(丸喜金属本社)ステンレス アムレットMK(丸喜金属本社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)黒色、小型で外観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装黒(塗装)高さ(mm)65
フォールディングブラケット(重量用) MK(丸喜金属本社)フォールディングブラケット(重量用)MK(丸喜金属本社)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。
用途棚受付属品ステンレスナベタッピング(4×16)×5本トラスコ品番562-7235材質ステンレス(SUS304)幅(mm)28生地高さ(mm)124.5(開いた状態)タイプ重量用品名フォールディングブラケット奥行(mm)250耐荷重(kg)180/2本穴数5個取付穴数5個耐荷重N(kgf)180/2個、100/1本耐荷重(kg/個)100/1
パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズ MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズMK(丸喜金属本社)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
シャッターフック棒 500mm MK(丸喜金属本社)シャッターフック棒 500mmMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トラスコ品番154-3788材質鉄+樹脂全長(mm)500
ダブル戸当 MK(丸喜金属本社)ダブル戸当MK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
4日以内出荷
材質【本体】鋼板、【緩衝材】エラストマー樹脂付属品皿タッピングネジ 3.5×30
フロアー戸当(マグネット式) MK(丸喜金属本社)フロアー戸当(マグネット式)MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕上WB材質亜鉛ダイカスト付属品バインドタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×20仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで
ビッグウエイト戸当(アンカー用) MK(丸喜金属本社)ビッグウエイト戸当(アンカー用)MK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上サチライトクロム材質亜鉛ダイカスト+樹脂付属品オールアンカー C10-60(コンクリート用)
ネオイージー丁番 S-61 MK(丸喜金属本社)ネオイージー丁番 S-61MK(丸喜金属本社)
199税込219
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数7
中厚丁番(リング入) S-65 MK(丸喜金属本社)中厚丁番(リング入) S-65MK(丸喜金属本社)
369税込406
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数6
厚口丁番(リング入) S-830 MK(丸喜金属本社)厚口丁番(リング入) S-830MK(丸喜金属本社)
439税込483
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス付属品皿木ネジ
義星丁番(リング入) S-465 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-465MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上ホワイト付属品皿木ネジ:3.8×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8