7ページ目:

260件中 241260
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダム掛金 MK(丸喜金属本社)ダム掛金MK(丸喜金属本社)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/黒塗装
STローレル隅金 MK(丸喜金属本社)STローレル隅金MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
STデータ隅金 MK(丸喜金属本社)STデータ隅金MK(丸喜金属本社)
879税込967
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
STインター隅金 MK(丸喜金属本社)STインター隅金MK(丸喜金属本社)
799税込879
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
ヌリ刎丁双 片開 MK(丸喜金属本社)ヌリ刎丁双 片開MK(丸喜金属本社)
459税込505
1枚
当日出荷
幅(mm)46厚さ(mm)1.2ねじ穴数6タイプ片開き穴径(Φmm)4
ウエイト戸当用真鍮座金 木質用 MK(丸喜金属本社)ウエイト戸当用真鍮座金 木質用MK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプ戸当たりタイプトラスコ品番433-4507質量(g)42
フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ MK(丸喜金属本社)フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズMK(丸喜金属本社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。シリーズC-1600シリーズ仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25
MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500 MK(丸喜金属本社)MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500MK(丸喜金属本社)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。材質アルミ仕様ディンプル加工トラスコ品番380-2795全長(mm)2500質量(kg)1.38アイボリー仕上処理抗菌樹脂コーティング適合径(Φmm)32径(mm)32
MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠無重量車(U型)MK(丸喜金属本社)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
メイクチーズブラケット MK(丸喜金属本社)メイクチーズブラケットMK(丸喜金属本社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 T型のチーズブラケットです。
用途浴室やトイレ回りの手すりに材質ポリプロピレン(PP)アイボリー付属品ビス(A4×30mm)4本、ナイロンプラグ(6×30mm)4本トラスコ品番380-3058高さ(mm)78質量(g)96径(Φmm)(丸座)80
メイクコーナーブラケット 135° MK(丸喜金属本社)メイクコーナーブラケット 135°MK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 135度のコーナージョイント用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに材質ポリプロピレン(PP)アイボリー付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本トラスコ品番380-3031高さ(mm)78質量(g)80径(Φmm)(丸座)80
メイクコーナーブラケット MK(丸喜金属本社)メイクコーナーブラケットMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 90度のコーナージョイント用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。材質ポリプロピレン(PP)アイボリー付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本トラスコ品番380-3023形状ブラケットコーナー高さ(mm)78質量(g)110径(Φmm)(丸座)80
メイクコーナー55R MK(丸喜金属本社)メイクコーナー55RMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 Rタイプのコーナージョイントです。
用途浴室やトイレ回りの手すりに材質ポリプロピレン(PP)アイボリートラスコ品番380-3066長さ(mm)108.5形状エルボ質量(g)63径(Φmm)32適合径(Φmm)32
メイクT型ブラケット MK(丸喜金属本社)メイクT型ブラケットMK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 ストレートジョイント用のブラケットです。
用途浴室やトイレ回りの手すりに材質ポリプロピレン(PP)アイボリー付属品ビス(A4×30mm)4本、ナイロンプラグ(6×30mm)4本トラスコ品番380-3040高さ(mm)78質量(g)83径(Φmm)(丸座)80
枠付重量車 C-1400シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1400シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型 MK(丸喜金属本社)枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型MK(丸喜金属本社)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-2500シリーズ
C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) MK(丸喜金属本社)C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量車用型式C-2100型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
MK GM レバーハンドル LIMITED B/S51 D-9001Kシリーズ MK(丸喜金属本社)MK GM レバーハンドル LIMITED B/S51 D-9001KシリーズMK(丸喜金属本社)
7,798税込8,578
1セット
予約販売
TXSチューブラ錠のフェイルセーフ設計です(閉じ込め防止機能)。レバーハンドルに適度な衝撃や、必要以上の回転トルクを与え金属疲労が生じた時、または通常使用(軽荷重での繰り返し:経年劣化)での部品磨耗等による損傷が起こった場合、ラッチボルトは錠内部に引き込まれたままとなり(フェイルセーフが作動)、扉が開かなくなるなどのトラブルを回避する事ができます。室内用。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~36取付扉厚(mm)30~36バックセット(mm)51ケース深さ(mm)75