材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)
寸法D2(mm)7
寸法W1(mm)14
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)30
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-1400シリーズ
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-1500シリーズ
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)30
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-2500シリーズ
タイプ平型
形状固定
型式C-2400型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
金具仕上クロメートメッキ仕上
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズS-3750シリーズ
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用
タイプ丸型
車輪径(Φmm)25
仕様丸型の戸車
トラスコ品番146-1717
材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型
質量(g)49.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード