床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。
付属品皿タッピングねじ4.0×25
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
幅(mm)26
色HL
奥行(mm)317~550
適合幅(mm)600~910
適合扉高さ(mm)2500迄
適合高さ(mm)2000迄
カバー色HL
適合扉厚(mm)25~45
適合扉質量(kg)~20
引戸の跳ね返りを防止し、閉まる強さを調整します。引戸用ストッパーとして。
仕様●全長(mm):85●幅(mm):15●長さ(mm):85●ビス調整タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:バインドタッピングネジ3.0×12mm×2本●原産国:日本●コード番号:143-5262
アズワン品番67-2197-62
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード