1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚) 車輪径(Φmm)42 タイプU型(Vレール用) 寸法L(mm)86 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W(mm)26 寸法P(mm)70 寸法H1(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 寸法W1(mm)15 サイズ(mm)42 車輪径D(Φmm)45
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

関連カテゴリ