カテゴリ

  • 建築金物(22)
    • 重量戸車(22)
絞り込み
ブランド
  • MK(丸喜金属本社)
  • ヨコヅナ(90)
  • ダイケン(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • ヤボシ(18)
  • エスコ(54)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • ジョー・プリンス竹下(16)
  • ACE(エース)(1)
  • ケージーパルテック(29)
  • 伊藤鋳工(2)
  • BEST[金物](2)
  • 家研販売(2)
  • アトムリビンテック(1)
  • NewHikari(1)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1)
  • 永瀬工場(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(6)
タイプ
V溝型(2)
タイプ
トロ車型(L型)(2)
タイプ
山V型(4)
タイプ
平型(6)
車輪径(Φmm)
  • 50(17)
  • 60(17)
  • 75(18)
  • 90(15)
  • 100(3)
  • 105(10)
  • 110(5)
  • 120(11)
  • 130(3)
  • 150(16)
  • 170(3)
  • 200(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量 戸車」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B型戸車 MK(丸喜金属本社)B型戸車MK(丸喜金属本社)
999税込1,099
1個
翌日出荷
ベアリング入りで耐久性に優れています。
用途引き戸用です。仕様A型の戸車トラスコ品番118-9415材質ジュラコン、ステンレス
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
オールステンレス枠無重量車 MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠無重量車MK(丸喜金属本社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から翌々日出荷
フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ MK(丸喜金属本社)フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズMK(丸喜金属本社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。シリーズC-1600シリーズ仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25
枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-2450シリーズ
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車 C-2150シリーズMK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ
オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。タイプ平型シリーズS-3750シリーズ
枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズS-3650シリーズ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1500シリーズ
枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から30日以内出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
枠付重量車 C-1400シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1400シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1350シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1350シリーズ
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型 MK(丸喜金属本社)枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型MK(丸喜金属本社)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-2500シリーズ
C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60トラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社)C-2400マルコン枠付重量車(平型)MK(丸喜金属本社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ平型形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社)C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物金具仕上ユニクロメッキ仕上
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
S-3000 重量戸車ステンレス MK(丸喜金属本社)S-3000 重量戸車ステンレスMK(丸喜金属本社)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
網戸 戸車特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら