材質ステンレス(SUS304)
付属品皿木ねじ3.5×25(8本)
トラスコ品番114-1633
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
質量(g)130
耐荷重(kg)40(2個使用時)
寸法D2(mm)11
ねじ穴数8
穴径(mm)6
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)
タイプA型(Vレール用)
寸法W1(mm)14
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
種類旗丁双
横(mm)100
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:金色
種類旗丁双
横(mm)100
ねじ穴数8
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2202
材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)47
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
上げ下ろしの操作が簡単です。
用途木製扉など固定に
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ、芯棒:鉄
セット内容皿木ネジM2.7×16
寸法W(mm)26
寸法H(mm)22
寸法D(mm)Φ5
寸法t(mm)9.0
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
用途工場・倉庫などの出入口に。
材質ステンレス(SUS304)
セット内容ステン皿木ねじ 3.5×16
種類引手
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
上下調整±3mm
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
色ヘアライン
付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)16
高さ(mm)62
本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして
材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ
トラスコ品番144-1581
セット内容皿木ねじ(3.1×20)
全長(mm)90.4
色シルバー
質量(g)84.1
表面仕上げヘアライン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304
付属品ステン皿木ネジ 3.8×25
トラスコ品番811-0864
長さ(mm)80
幅(mm)64
寸法(mm)80
質量(g)120
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。
付属品皿木ねじ
材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン
寸法L1(mm)29
寸法t(mm)2
寸法D1(mm)Φ8
寸法W(mm)22.5
寸法t1(mm)1
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ
付属品ステン皿木ネジ 3.5×20
トラスコ品番811-0849
寸法(mm)70
質量(g)60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ2.7×16
トラスコ品番811-0883
長さ(mm)58
幅(mm)22
質量(g)20
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ4×25
トラスコ品番811-0879
長さ(mm)150
幅(mm)40
質量(g)140
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ラッチ部分が角型でしっかりしています。
用途扉などの簡易締りとして
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
トラスコ品番143-0567
セット内容木ネジ
質量(g)61.2
寸法L(mm)50.5
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
ラッチ部分が角型でしっかりしています。
用途扉などの簡易締りとして
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
トラスコ品番143-6871
セット内容木ネジ
質量(g)30.7
寸法L(mm)38.0
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。
表面仕上:ヘアライン
用途各種開き戸・各種ボックス
材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアライン
色ヘアライン
寸法D(mm)9
寸法W(mm)33
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)23
H(mm)23
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)70
適合扉厚(mm)10~40
セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)25
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ(芯棒)HL(枠)
トラスコ品番811-0822
寸法(mm)10×300
質量(g)320
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:電解研磨
付属品ステン皿タッピング 5×40
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ3.8×20
トラスコ品番811-0886
長さ(mm)125
幅(mm)37
質量(g)100
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ3.5×16
トラスコ品番811-0885
長さ(mm)101
幅(mm)28
質量(g)50
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ2.4×13
トラスコ品番811-0882
長さ(mm)46
幅(mm)20
質量(g)10
1セット(20個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。
付属品皿タッピングねじ4.0×25
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
幅(mm)26
色HL
奥行(mm)317~550
適合幅(mm)600~910
適合扉高さ(mm)2500迄
適合高さ(mm)2000迄
カバー色HL
適合扉厚(mm)25~45
適合扉質量(kg)~20
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
付属品ネジ
取付穴数2
表面仕上げバレル研磨
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。
材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン
色ヘアライン
寸法D(mm)12
寸法W(mm)39
寸法P1(mm)33
寸法P2(mm)30
H(mm)27
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。
トラスコ品番195-3117
セット内容皿タッピングネジ4×25
幅(mm)100
全長(mm)127
材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール
質量(g)350
寸法D2(mm)18
板厚(mm)3
アズワン品番64-8671-59
ねじ穴数10
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。
付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75
トラスコ品番384-7582
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)450
色ブラックシールド
寸法H(mm)70
寸法D(mm)25
寸法P(mm)425
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。
用途棚受
付属品ステンレスナベタッピング(4×16)×5本
トラスコ品番562-7235
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)28
色生地
高さ(mm)124.5(開いた状態)
タイプ重量用
品名フォールディングブラケット
奥行(mm)250
耐荷重(kg)180/2本
穴数5個
取付穴数5個
耐荷重N(kgf)180/2個、100/1本
耐荷重(kg/個)100/1
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ