保護メガネ 保護グラス(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付MK(丸喜金属本社)翌日出荷
希少な遠近両用、拡大鏡付保護グラスです。曇り止めコートで快適、ハードコートで傷がつきにくいです。
仕様【ノーズパッド】一体成型付属品マイクロファイバーソフトケース材質フレーム:ポリカーボネート長さ(mm)160幅(mm)160高さ(mm)48タイプオーバーグラスレンズ色クリアフレーム色ブラック対応メガネ・マスク併用可機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティング両面ハード、両面曇り止めコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナーMK(丸喜金属本社)翌日出荷
帽子に掛ける保護グラス専用のヘルメットインナーキャップです。ツバが短く、吸水性、放湿性の高い生地を使用。伸縮性が高い為、ヘルメットと併用しても圧迫感なく快適です。
トラスコ品番659-5814材質ポリエステル長さ(mm)250幅(mm)180高さ(mm)100タイプヘルメットインナー適合規格フリー(頭囲0目安:約55~60センチ程度)
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用)MK(丸喜金属本社)翌日出荷
目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可視光線)の暴露から目を守ります。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
用途作業時に目を保護、有害光線をカットします。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番659-5811材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)48タイプレギュラー(屋外用)レンズ色ブルーグリーン対応メガネ・マスク併用可機能【UVカット】○【角度調整】○【防傷加工】○遮光度ありコーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5
B型戸車MK(丸喜金属本社)翌日出荷
ベアリング入りで耐久性に優れています。
用途引き戸用です。仕様A型の戸車トラスコ品番118-9415材質ジュラコン、ステンレス
カウンターヒンジMK(丸喜金属本社)翌日出荷
芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。
用途事務所や店舗のカウンター扉に。トラスコ品番257-2692材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨耐荷重(kg)5~20取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)ねじ穴数15穴径(mm)5
ピリエ戸当 グレーMK(丸喜金属本社)当日出荷から翌々日出荷
床付・巾木兼用タイプです。
用途屋内用戸当木質・コンクリート用付属品ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂幅(mm)36.5高さ(mm)51.5タイプ木質/コンクリート兼用径(Φmm)【座径】36.5奥行(mm)36.5
オート鎌錠MK(丸喜金属本社)翌々日出荷
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
ステンレス アムレットバンドMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。材質ステンレス(SUS304)色シルバー
ステンレスフック TYPE-3MK(丸喜金属本社)翌々日出荷
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32色バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4
ドアー用ガラリMK(丸喜金属本社)当日出荷
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト
プッシュ式レジスター”エアーリフト”MK(丸喜金属本社)当日出荷から9日以内出荷
全開~全閉を4段階で通気量の細かい調節が可能です。開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網付です。前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型のシンプルデザインです。
用途24時間換気システムに。材質ABS樹脂、仕上:ホワイト色ホワイト
ステンレス アムレット1型MK(丸喜金属本社)翌々日出荷
防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。
用途防犯、忍び返しとして。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500幅(mm)500色シルバー
ステンレス アムレットMK(丸喜金属本社)当日出荷から9日以内出荷
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)黒色、小型で外観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装色黒(塗装)高さ(mm)65
フォールディングブラケット(重量用)MK(丸喜金属本社)翌日出荷
耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。
用途棚受付属品ステンレスナベタッピング(4×16)×5本トラスコ品番562-7235材質ステンレス(SUS304)幅(mm)28色生地高さ(mm)124.5(開いた状態)タイプ重量用品名フォールディングブラケット奥行(mm)250耐荷重(kg)180/2本穴数5個取付穴数5個耐荷重N(kgf)180/2個、100/1本耐荷重(kg/個)100/1
JフックMK(丸喜金属本社)当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。
用途物掛けとして。付属品ネジトラスコ品番131-6372材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10色マットブラック高さ(mm)36.5奥行(mm)27寸法L(mm)36.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法T(mm)3寸法W(mm)10寸法P(mm)10取付穴数2個寸法P1(mm)5寸法W1(mm)7.5H(mm)27h(mm)27吊下荷重N(kgf)10表面仕上げマットブラック
忍び返し ステンレスMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色電解メッキ
ニューフランス落MK(丸喜金属本社)翌日出荷から翌々日出荷
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1
ニュードアストッパーMK(丸喜金属本社)当日出荷から翌々日出荷
床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26色HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
忍び返し スチールMK(丸喜金属本社)当日出荷から翌々日出荷
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色溶融亜鉛メッキ
パワー棚受2(スチール)MK(丸喜金属本社)翌々日出荷から9日以内出荷
スマートなデザインなので設置場所にスッキリ収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚などに。付属品皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45材質スチール幅(mm)32厚さ(mm)3.2色マットブラック品名パワー棚受2耐荷重(kg)100、200/2本板厚(mm)3.2表面仕上げマットブラック
S-204 ステンレス スーパーフリーストッパーMK(丸喜金属本社)当日出荷
引戸の跳ね返りを防止し、閉まる強さを調整します。引戸用ストッパーとして。
仕様●全長(mm):85●幅(mm):15●長さ(mm):85●ビス調整タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:バインドタッピングネジ3.0×12mm×2本●原産国:日本●コード番号:143-5262アズワン品番67-2197-62
トリプルハンガーフックMK(丸喜金属本社)当日出荷
フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにする事ができます。
連結バー部にもハンガーを掛けることができます。
使い勝手の良い3連タイプのフックです。
用途コート・帽子など様々な物掛けに。付属品ビスM4×35材質フック本体:亜鉛ダイカスト、連結バー:アルミ長さ(mm)461.5幅(mm)60奥行(mm)フックを下した時の壁面から:51.69耐荷重(kg)フック1つ当たり:15
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm ウォールナットMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7627材質天然木幅(mm)20全長(mm)600色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm ウォールナットMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7630材質天然木幅(mm)20全長(mm)400色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)250
ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm ウォールナットMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7626材質天然木幅(mm)20全長(mm)300色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)130
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm クリアーMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7629材質天然木幅(mm)20全長(mm)600色木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm クリアーMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7628材質天然木幅(mm)20全長(mm)400色木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)250
ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm クリアーMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7625材質天然木幅(mm)20全長(mm)300色木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)130
ドアハンドル(両面用) 300mm ウォールナットMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7613材質天然木幅(mm)28色ウォールナット寸法L(mm)300寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)300寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)272適合扉厚(mm)25~35
ドアハンドル(両面用) 150mm ウォールナットMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7614材質天然木幅(mm)28色ウォールナット寸法L(mm)150寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)150寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)122適合扉厚(mm)25~35
ドアハンドル(両面用) 300mm クリアーMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7615材質天然木幅(mm)28色クリアー寸法L(mm)300寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)300寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)272適合扉厚(mm)25~35
ドアハンドル(両面用) 150mm クリアーMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7617材質天然木幅(mm)28色クリアー寸法L(mm)150寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)150寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)122適合扉厚(mm)25~35
O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールドMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7581材質ステンレス(SUS304)全長(mm)598色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)573
O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールドMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7582材質ステンレス(SUS304)全長(mm)450色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)425
O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールドMK(丸喜金属本社)翌々日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7583材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)275
PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付MK(丸喜金属本社)当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8316材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)49タイプ拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形)レンズ色クリア加工防傷角度調整範囲○コーティング両面ハード、両面マルチコート寸法(横×縦)(mm)拡大鏡:約30×12テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット○併用可能製品可:メガネ、マスク
PC-04 帽子に掛けるフェイスガードMK(丸喜金属本社)当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
帽子に掛ける保護グラスの掛け心地と同じ、フェイスガードタイプです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、飛沫防止等で快適な作業環境に。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8314材質フレーム、カバー:ポリカーボネート寸法(mm)【面体】奥行×縦×横:105×160×170レンズ色クリア角度調整範囲○テンプル色ブラック装着方法帽子取付
PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプMK(丸喜金属本社)当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷角度調整範囲○コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット○併用可能製品可:メガネ、マスク
コワンハンドル サテンシルバーMK(丸喜金属本社)当日出荷から翌々日出荷
握りやすいシャープなデザインです。
用途家具、機械設備などの取手として。付属品トラス小ネジ(M4×30mm)材質亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー寸法H(mm)27ねじ(付属)トラスM4×30寸法W(mm)8