10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) タイプA型(Vレール用) 寸法W1(mm)14
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2148 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)48.7 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
659 税込725
当日出荷

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2202 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)47 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
909 税込1,000
当日出荷

材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)30 タイプA型(Vレール用) ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 上下調整±3mm
1個
899 税込989
当日出荷

上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)27 仕様戸車A型(V型レール用) トラスコ品番146-0140 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂 質量(g)54.6 耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
499 税込549
当日出荷

材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート) 車輪径(Φmm)30 タイプA型(Vレール用) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 上下調整±3mm
1個
379 税込417
4日以内出荷

材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)30 タイプA型(Vレール用) ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 上下調整±3mm
1個
669 税込736
4日以内出荷

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR無)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚) 車輪径(Φmm)42 タイプU型(Vレール用) 寸法L(mm)86 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W(mm)26 寸法P(mm)70 寸法H1(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 寸法W1(mm)15 サイズ(mm)42 車輪径D(Φmm)45
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷