砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。純白度が高く、綺麗な白色に仕上ります。
用途工作や造形用に
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。水周りの水漏れ防止に最適です。
用途浴室・台所・ベランダ・屋上・地下室の補修に
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を混ぜるだけで使用可能。普通セメントの3日強度が24時間で得られます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関などの床面工事、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、30分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地
厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)
使用量(1立米)43袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約1.58/袋
1袋(25kg)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地
厚さ(mm)標準施工厚:8
使用量(1立米)40袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約3.12/袋
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
砂入りセメント
用途あらゆる日用左官工事のモルタル材として
危険物の類別非危険物
精選された砂・セメント・各種混和剤が理想的に配合されたプレミックスタイプです。既調合のため、水を混ぜるだけで直ぐに使用可能、補修箇所が目立たず、綺麗な仕上がりとなります。
用途高炉セメント用補修材、コンクリート製品、モルタルコンクリートの補修
厚さ(mm)標準施工厚:3
使用量(1立米)84.8袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約3.93/袋
1袋(20kg)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード