5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。 硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上) 雨天時の施工はには向いておりません。
用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き) 材質常温アスファルト混合物 寸法(mm)13、蜜粒度 危険物の類別非危険物
1袋(30kg)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用) 材質アスファルト合材 寸法(mm)13 硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど 危険物の類別非危険物 特性耐久
1袋(20kg)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。
用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正。車道・荒れた路面のリフレッシュ。アスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止。段差の補修が必要な場所 危険物の類別非危険物
1箱(4.8kg×4セット)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性にすぐれ、長期にわたり高い止水性能を維持することを目的として開発された、舗装用のポリウレタン系ひび割れ補修材です。2液(A剤とB剤)が1パッケージとなっており、現場作業は簡単で、火器による加熱を必要としないため安全です。
用途アスファルト舗装やコンクリート舗装のひび割れ補修。舗装ジョイント部の隙間。コンクリート舗装の目地補修 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24mL 関連資料(2.36MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×10セット)
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)