こんなお得な商品も!

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄
金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く)
水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄
商品タイプ本体
液性アルカリ性(粉末)
使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)
1箱(600g)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄
仕様粉末
使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください
容量(kg)1
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1袋(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄
仕様粉末
使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方!
厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。
食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。
動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。
アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。
毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄
使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤
用途油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄
各種車両の虫取りとして
フロアクリーナーとして
成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水
使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります)
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去
一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容
アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途アルミホイールの洗浄
使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
タイプ液体
容量(L)18
液性酸性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
金属部品の油汚れや油脂カーボンを見事に除去!新サンエスK1は船舶、自動車、バイクなどの金属部品や様々な金属加工シーンで油汚れやカーボンを洗浄する業務用の水溶性脱脂洗浄剤です。鉄・鋳物・SUS・アルミなどに利用でき、腐食性の高い苛性類を含まず低臭・不燃性なので、安心して作業がおこなえます。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)、各種機械類、工場の床、作業服などの油汚れ、油脂カーボンの洗浄
形状粉末
適合範囲金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄
容量(g)500
性質アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(48個)
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札!
アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー!
自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。
アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤
油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能
汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理)
成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー
使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄
使用方法1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。
容量(L)4(※1個あたり)
液性酸性
適合材鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○
商品タイプ業務用
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!
レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄
使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。)
対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○
液性酸性
商品タイプ業務用
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。
pH10.5(20℃)
主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤
液性中アルカリ性
危険物の類別非危険物
性状薄黄色粉末
関連資料商品パンフレット(0.03MB)
従来品と比べ洗浄力がUP(メーカー比)洗浄時間・すすぎ時間が短縮また濃縮タイプなので非常に経済的
無りんタイプで廃水処理が容易で金属腐食性がとても少なくアルミなどにも対応
スケール防止剤配合で機械のコイル・配管などのつまりを防止
用途スチームクリーナーや高圧スチームクリーニング機の専用洗浄剤
使用方法[1]使用方法や汚れに合わせて本液を水で3~5倍に希釈し洗浄液タンクに投入(投入時 3~5倍 ⇒ 噴射時 2000倍or投入時 7~10倍 ⇒ 噴射時 1000倍)[2]汚れている面にスチーム機器等にて散布します[3]数分間放置後水で十分すすぎ洗いをします(機器の仕様に合わせてご使用ください)
内容量(L)20
液性アルカリ性
1個(20L)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄
仕様液体
使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。
容量(L)18
液性中性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去
外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去
使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
危険物の類別非危険物
関連キーワード