炎が出ない電磁調理器は客席や厨房が暑くならず、 快適に料理を楽しむことができ、すき焼きなどの メニューではお客様にも大好評。客席への持ち 運びがしやすい薄型、軽量、コンパクト設計です。
TKG品番9-0727-0101
消費電力(kW)2.05
電源(V)単相200(50/60Hz)
仕様電磁ユニット:2Kw
付属品フィルター 1個(200V電源)
質量(kg)10.5
プレート寸法(mm)275×300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×450×120
電源コード(m)2
容量(A)手元開閉器:15
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
油量(L)7
消費電力(kW)3
電源(V)200(3Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
電源コード2mm2-4芯直結
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×580×300
質量(kg)22
タイプIH卓上フライヤー
容量(A)必要手元開閉器:15
関連キーワード