「製菓 作業台」の検索結果
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
仕様スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
厚さ(mm)バックガード:60
高さ(mm)800、バックガード:150、床からスノコ上まで:200
奥行(mm)750
間口(mm)450
耐荷重(kg)14.5
調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-15~+25
材質(脚)SUS304 ф38パイプ脚
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS306仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0、トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)300
耐荷重(kg)9.1
アジャスト調整幅マイナス15mm~プラス25mm
材質(脚)SUS304 Φ38パイプ脚
床からスノコ板までの高さ(mm)200
バックガード寸法(mm)高さ150/厚さ60
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷