「電気フライヤー うちがま丸洗い」の検索結果
100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8
消費電力(kW)1.3
電源(V)100(1Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
電源コードプラグ付き・接地アダプター
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195
タイプ電気ミニフライヤー
設置場所を選ばない小型。
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1
質量(kg)25
高さ(mm)バック:65
タイプ卓上タイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400
接続口ガス:13mm/LP9.5mm
用途、スペースに応じてお選びください。
接続口ガス:15A
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・1槽式