絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド

    FENIX(フェニックス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト用スペアバンドです。FENIX製ライト用オプションです。全機種対応です。
    トラスコ品番257-6836適合機種FENIX製ヘッドライト全長(mm)69
  • 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト”BC30V2”

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
    付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
  • 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”E02”

    FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最大輝度は200ルーメンです。 最も遠い範囲は49メートルです。 3色展開。 ロータリースイッチ付です。 マイクロUSB充電
    付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリング材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)48全長(mm)48高さ(mm)14奥行(mm)15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)15明るさ(Lm)200照射距離(m)49最大点灯時間約6.5時間
  • 充電式LEDライトUC35V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライトUC35V2.0

    FENIX(フェニックス)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
    トラスコ品番160-6519セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ全長(mm)140材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)89電源充電池18650(1個)付属・USB充電式防塵防水性能IP68外径(mm)25.4明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)照射距離(m)266点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)電球の種類LED最大点灯時間約800時間(1lm時)落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
  • LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライト BC30R 2017

    FENIX(フェニックス)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコードトラスコ品番115-2310材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50.5高さ(mm)32質量(g)240奥行(mm)114電源専用リチウム充電池(付属)保護等級IP66明るさ(Lm)1800照射距離(m)161最大点灯時間36時間(50lm時)
  • 充電式LEDバイクライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト

    FENIX(フェニックス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
    仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載トラスコ品番856-2339セット内容USBコード、充電池(18650)1個材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)40.5全長(mm)113高さ(mm)42質量(g)67品名15電源(V)USB充電タイプ電源充電池(USB充電式)保護等級IP66充電可能回数300回明るさ(Lm)880照射距離(m)1252018年トラスコ掲載ページ7 1125電球の種類LED連続点灯時間(時間)15最大点灯時間約15時間50分
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源タイプ電池式電球の種類LED
  • 充電式LEDライト ”TK30R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”TK30R”

    FENIX(フェニックス)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    一般的なライトに比べて光漏れを最小限に抑えているため、対象物を集中的に照射できます。最大照射距離1500mなので、長距離を照らしたい現場に最適です。
    用途狩猟や捜索救助などの長距離作業付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3205セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上幅(mm)40全長(mm)185高さ(mm)185奥行(mm)25.4保護等級IP68光源YLX A010-D13 LEP White Laser Module色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)40明るさ(Lm)500照射距離(m)1500最大点灯時間8.8時間落下耐久(m)1
  • 充電式LEDハンディライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDハンディライト

    FENIX(フェニックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    8段階の明るさ・モード切替機能を搭載しており、あらゆる照明ニーズに対応可能です。タクティカルテールスイッチとモードセレクターリングにより、正確で素早いモード選択が可能です。バッテリーを含んでも200.5gと超軽量なので、持ち運びに便利です。軽量ながら丈夫なボディー(防塵防水性能IP68)を持ち、ハードな現場でもお使いいただけます。
    用途暗所での点検や整備に。屋外調査やトレッキングに。災害備蓄品として。付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番692-4979セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング×2個材質オールメタルCNC加工幅(mm)30全長(mm)157.7ブラック高さ(mm)157.7奥行(mm)25.9保護等級IP68光源Luminus SFT-70X-WS65-H2-H1652 LED色温度(K)6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)30明るさ(Lm)3200照射距離(m)410最大点灯時間57時間落下耐久(m)1
  • ポータブルLEDライト E12V3.0 FENIX(フェニックス)

    ポータブルLEDライト E12V3.0

    FENIX(フェニックス)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインでボディクリップ付きなので、ポケットやツールケースに入れてどこでも持ち運び可能です。明るさが三段階選べる汎用性の高いライトです。
    付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、ハンドストラップトラスコ品番700-8514セット内容単3形アルカリ電池×1本、ハンドストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)全長(mm)81.5保護等級IP68光源Luminus SST20 LED縦(mm)81.5色温度(K)6000横(mm)19.3使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)外径(mm)19.3明るさ(Lm)200最大点灯時間100時間落下耐久(m)1
  • ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)

    ポータブルLEDライト

    FENIX(フェニックス)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    コンパクトながら、様々なシーンで使用できるLEDライトです。
    用途あらゆる暗所作業。アウトドア付属品スペアOリング、USB Type-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップトラスコ品番682-6780材質アルミニウム合金(6061-T6)、HAIII硬質アルマイト仕上幅(mm)37.5全長(mm)130高さ(mm)130奥行(mm)81保護等級IP68使用電池専用充電池ARB-L18-1100充電池×1本光源色Osram CSLPM1.TG LEDバッテリー容量(mAh)1100mAh外径(mm)37.5明るさ(Lm)1000照射距離(m)450(強モード)最大点灯時間14.5落下耐久(m)1
  • マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド) FENIX(フェニックス)

    マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド)

    FENIX(フェニックス)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
    用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ヘルメットフック×4個トラスコ品番682-8272幅(mm)218高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
  • コンパクトLEDライト FENIX(フェニックス)

    コンパクトLEDライト

    FENIX(フェニックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
    トラスコ品番592-8008セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー材質A6061-T6アルミニウム幅(mm)34高さ(mm)145.5奥行(mm)23.5電源USB充電タイプ保護等級IP68光源色(Luminus社製)SFT40LED充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)最大1600照射距離(m)最大420点灯時間(時間)25.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDライト FENIX(フェニックス)

    LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
    容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1
  • LEDヘッドライト HL32RT FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL32RT

    FENIX(フェニックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
    付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDランタンライト

    FENIX(フェニックス)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。
    用途アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリングトラスコ品番592-8004幅(mm)66OD高さ(mm)114奥行(mm)59.5電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電)保護等級IP68光源色白・赤充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合)充電方式USB充電タイプ(USBType-C)明るさ(Lm)最大650照射距離(m)最大15点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HL16 FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL16

    FENIX(フェニックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。
    付属品単四乾電池(3本)トラスコ品番552-5078材質ポリカーボネート幅(mm)64高さ(mm)27奥行(mm)48電源単四乾電池(3本)保護等級IP66明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)104点灯時間(時間)100落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDバイクライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。
    付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間
  • 充電式LEDヘッドライト HM75R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM75R

    FENIX(フェニックス)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
    用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト TK22R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト TK22R

    FENIX(フェニックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
    用途あらゆる屋内・屋外作業に付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書トラスコ品番612-3166材質6061-T6 アルミニウム合金幅(mm)40全長(mm)158タイプUSB Type-C充電ポート奥行(mm)25.4電源(V)21700型 充電式バッテリーx1電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1保護等級IP68光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)3200(ターボモード)照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)電球の種類LED最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト LR60R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト LR60R

    FENIX(フェニックス)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
    用途狩猟。捜索。アウトドア付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000” FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000”

    FENIX(フェニックス)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    トラスコ品番394-0388適合機種HP16R幅(mm)56全長(mm)51ブラック容量2000高さ(mm)48奥行(mm)12充電電圧(V)3.6V外径(mm)37エコロジー商品省エネ
  • LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス)

    LEDライト TK35UEV20

    FENIX(フェニックス)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
    付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0356材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143ブラック高さ(mm)43奥行(mm)43電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売全光束(Lm)5000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)43明るさ(Lm)3500照射距離(m)400最大点灯時間約85hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト BC26R

    FENIX(フェニックス)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
  • 充電式LEDライト HP30RV20BLACK FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HP30RV20BLACK

    FENIX(フェニックス)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HP25RV20GRAY

    FENIX(フェニックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400hエコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P” FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”

    FENIX(フェニックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    トラスコ品番337-3316全長(mm)76容量4000呼称21700型充電電圧(V)上限3.6外径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED充電式ヘッドライト HP16R FENIX(フェニックス)

    LED充電式ヘッドライト HP16R

    FENIX(フェニックス)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
    付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個トラスコ品番337-0100材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート幅(mm)62グレー高さ(mm)32奥行(mm)47電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間3時間バッテリー容量(Ah)3電源タイプ乾電池明るさ(Lm)1250RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)255最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン”CL09” FENIX(フェニックス)

    LEDランタン”CL09”

    FENIX(フェニックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。コンパクトで携帯が便利です。
    付属品スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング材質ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金)高さ(mm)78.5質量(g)140保護等級IP68使用電池FENIX16340充電電池外径(mm)22明るさ(Lm)200照射距離(m)10電球の種類LED最大点灯時間2.5落下耐久(m)1.5
  • FENIXライト用オプション 小袋 FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション 小袋

    FENIX(フェニックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。
    トラスコ品番257-6833適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)125全長(mm)69高さ(mm)20奥行(mm)160
  • FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー

    FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適用ライト径30~44MMです。300度回転できます。FENIX製ライト用オプションです。
    トラスコ品番257-7417適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)71.5全長(mm)69高さ(mm)125奥行(mm)50
  • 充電式LEDヘッドライト ”HL40R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HL40R”

    FENIX(フェニックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。
    付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
  • LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池 FENIX(フェニックス)

    LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池

    FENIX(フェニックス)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
    トラスコ品番206-3421適合機種WT20R幅(mm)12全長(mm)51質量(g)42バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000外径(mm)37アズワン品番64-8408-40
  • ヘッドライトHL18RW専用リチウムイオン充電池 FENIX(フェニックス)

    ヘッドライトHL18RW専用リチウムイオン充電池

    FENIX(フェニックス)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
    トラスコ品番206-3420適合機種HL18RW全長(mm)47質量(g)30電流(A)1.3バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1300外径(mm)31×10.5電球の種類LED
  • 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDランタンライト

    FENIX(フェニックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。
    仕様赤色点灯機能付セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング全長(mm)97高さ(mm)97質量(g)116電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)外径(Φmm)49保護等級IP66充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)400照射距離(m)25点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)落下耐久(m)1
  • LEDバイクライトBC25R FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライトBC25R

    FENIX(フェニックス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
    トラスコ品番160-6526セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)32高さ(mm)31質量(g)155奥行(mm)113電源充電池(内蔵・USB充電式)ハンドル径(Φmm)22~35保護等級IP66明るさ(Lm)600照射距離(m)106点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
  • LEDバイクライトBC05R FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライトBC05R

    FENIX(フェニックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
    トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
  • LEDライトLD02 V2.0 FENIX(フェニックス)

    LEDライトLD02 V2.0

    FENIX(フェニックス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。
    付属品予備Oリングトラスコ品番160-6527全長(mm)93.1質量(g)24保護等級IP68外径(mm)13.5照射距離(m)48点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト)点灯方法テール部プッシュ式連続点灯時間(時間)75最大点灯時間約75時間落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン CL20R FENIX(フェニックス)

    LEDランタン CL20R

    FENIX(フェニックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品USBコード材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)91電源専用充電池内蔵(USB充電式)保護等級IP66使用電池専用充電池内蔵(USB充電式)外径(mm)72明るさ(Lm)300照射距離(m)15電球の種類LED最大点灯時間約200時間(1lm)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HL15 FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL15

    FENIX(フェニックス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。
    セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102電球の種類LED