曜日別特売

充電式LEDハンディライト

充電式LEDハンディライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDハンディライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDハンディライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDハンディライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDハンディライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDハンディライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDハンディライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDハンディライト - FENIX(フェニックス)

8段階の明るさ・モード切替機能を搭載しており、あらゆる照明ニーズに対応可能です。
タクティカルテールスイッチとモードセレクターリングにより、正確で素早いモード選択が可能です。
バッテリーを含んでも200.5gと超軽量なので、持ち運びに便利です。
軽量ながら丈夫なボディー(防塵防水性能IP68)を持ち、ハードな現場でもお使いいただけます。

用途
暗所での点検や整備に。
屋外調査やトレッキングに。
災害備蓄品として。
付属品
USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリング
トラスコ品番
692-4979
セット内容
USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング×2個
材質
オールメタルCNC加工
幅(mm)
30
全長(mm)
157.7
色
ブラック
高さ(mm)
157.7
奥行(mm)
25.9
保護等級
IP68
光源
Luminus SFT-70X-WS65-H2-H1652 LED
色温度(K)
6500
使用電池
専用充電池(ARB-L21-6000)
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
6000
外径(mm)
30
明るさ(Lm)
3200
照射距離(m)
410
最大点灯時間
57時間
落下耐久(m)
1
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967768PD45RACE
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする