4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム
トラスコ品番257-6851
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)50
色黒
高さ(mm)32
奥行(mm)120
電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
保護等級IP67
明るさ(Lm)2200
照射距離(m)187
最大点灯時間約50時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。
付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)
トラスコ品番553-6167
材質A6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)108
全長(mm)108
色黒
高さ(mm)29
奥行(mm)27
電源(V)充電池(USB充電式)
保護等級IP68
明るさ(Lm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)142
最大点灯時間約33時間
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0353
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)113
色ブラック
高さ(mm)29
奥行(mm)27
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1600
保護等級IP68
充電時間約4時間
明るさ(Lm)1600
照射距離(m)169
最大点灯時間約65h
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
6段階明るさ切替ができます。電池残量をいつでも確認できるパワーレベル表示機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0350
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)51
色ブラック
高さ(mm)22
奥行(mm)22
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)15
保護等級IP66
充電時間1.5
明るさ(Lm)15
照射距離(m)50
最大点灯時間約120h
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード