FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
トラスコ品番206-3420
適合機種HL18RW
全長(mm)47
質量(g)30
電流(A)1.3
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1300
外径(mm)31×10.5
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
トラスコ品番206-3421
適合機種WT20R
幅(mm)12
全長(mm)51
質量(g)42
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
外径(mm)37
アズワン品番64-8408-40
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番601-5027
幅(mm)16.7
高さ(mm)35
電源(V)3.6
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)800
ポート充電:USB-Type-C
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
FENIX製品専用の充電池です。
トラスコ品番700-3203
幅(mm)22
高さ(mm)76.6
奥行(mm)22
電源(V)3.6
充電時間約4
バッテリー容量(mAh)6000
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番337-3316
全長(mm)76
容量4000
呼称21700型
充電電圧(V)上限3.6
外径(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番394-0388
適合機種HP16R
幅(mm)56
全長(mm)51
色ブラック
容量2000
高さ(mm)48
奥行(mm)12
充電電圧(V)3.6V
外径(mm)37
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。
用途FENIXブランド専用充電池として。
トラスコ品番595-2449
幅(mm)18.6
容量3400
高さ(mm)70
電源(V)3.6
充電電圧(V)最大3.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個
トラスコ品番337-0100
材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート
幅(mm)62
色グレー
高さ(mm)32
奥行(mm)47
電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)
保護等級IP66
充電時間3時間
電源タイプ乾電池
明るさ(Lm)1250
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)255
最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)
落下耐久(m)2
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。
トラスコ品番697-4211
セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
幅(mm)57.5
色ブラック
高さ(mm)47
奥行(mm)31
保護等級IP66
光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個
使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)800
最大点灯時間20時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
全長(mm)69
質量(g)50
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0389
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)133
色ブラック
高さ(mm)23
奥行(mm)32
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1500
保護等級IP68
充電時間約2時間
外径(mm)133
明るさ(Lm)1500
照射距離(m)300
最大点灯時間約54h
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0347
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)149
全長(mm)149
色ブラック
高さ(mm)27
奥行(mm)40
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間約3時間
外径(mm)40
明るさ(Lm)3000
照射距離(m)470
最大点灯時間約68h
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。
スポット、フラッド(拡散)機能付です。
独立しているので同時・別々に点灯可能です。
スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。
USB 充電・バッテリー残量表示付きです。
バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
トラスコ品番206-3436
セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング
材質マグネシウム合金AZ91D
幅(mm)80.5
色ブラック
高さ(mm)55
質量(g)97
奥行(mm)40
保護等級IP68
使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)
電源タイプ充電式
アズワン品番64-8553-53
明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)
照射距離(m)163
電球の種類LED
点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)
落下耐久(m)2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄
付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書
トラスコ品番660-5173
材質マグネシウム合金
幅(mm)81.8
色黒
高さ(mm)26
奥行(mm)30.2
保護等級IP68
光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個
使用電池専用充電池
耐衝撃性2m
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大1200
ポート充電:USB-Type-C
照射距離(m)最大150
取扱説明書(9.98MB)
電球の種類LED
最大点灯時間約280時間(弱モード時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。
仕様2wayボディクリップ付き
付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3163
材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ
幅(mm)22.5
全長(mm)121
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)
照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4段階明るさ切替機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)68
高さ(mm)15
奥行(mm)15.3
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)400
保護等級IP68
充電時間約1時間
明るさ(Lm)400
照射距離(m)64
最大点灯時間約30h
自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです。手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです。バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます。底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます。防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です。
用途屋内・屋外作業。アウトドア。災害備蓄
トラスコ品番595-2961
セット内容専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本)、USBType-C充電コード、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書
幅(mm)22
色黒
高さ(mm)67
奥行(mm)22
電源専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本付属)
保護等級IP68
充電時間約1時間20分
光源色(Luminus社製)SST40クールホワイトLED
明るさ(Lm)最大1200
平均寿命(時間)約50000
照射距離(m)最大146
落下耐久(m)約1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)
トラスコ品番394-0358
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)64
色ブラック
高さ(mm)32
奥行(mm)36
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)700
保護等級IP68
充電時間約1.5時間
外径(mm)64
明るさ(Lm)700
照射距離(m)115
最大点灯時間約60h
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄
付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書
トラスコ品番661-6252
材質マグネシウム合金
幅(mm)91.1
色黒
高さ(mm)53.5
奥行(mm)41
保護等級IP68
光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個
使用電池専用充電池
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)
ポート充電:USB-Type-C
照射距離(m)最大223(ターボモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0355
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)152
全長(mm)152
色ブラック
高さ(mm)25.4
奥行(mm)34
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間約3.5時間
外径(mm)34
明るさ(Lm)3000
照射距離(m)475
最大点灯時間約48h
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0351
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)94.5
色ブラック
高さ(mm)46
奥行(mm)51
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1600
保護等級IP68
充電時間約4時間
外径(mm)94.5
明るさ(Lm)1600
照射距離(m)186
最大点灯時間約100h
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに
付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3164
幅(mm)22.6
全長(mm)129.7
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源専用充電池ARB-L18-3400×1
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)
照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。
付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップ
トラスコ品番257-6837
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)143
全長(mm)143
色黒
高さ(mm)25.4
奥行(mm)34
電源(V)USB充電タイプ
保護等級IP68
外径(mm)34
明るさ(Lm)3100
照射距離(m)380
最大点灯時間約43.3時間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
懐中電灯とチェストライトとして使用できます。
充電インジケーター機能付きです。
セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング
幅(mm)101
色ブラック
高さ(mm)36
奥行(mm)45
電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(18650)
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)1600
照射距離(m)最大162(1600Lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約300時間(5Lm時)
落下耐久(m)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品
付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書
トラスコ品番592-8005
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)22
色黒
容量寿命 約50000時間
高さ(mm)121
奥行(mm)19
対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池
保護等級IP68
色温度(K)約6500
光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)最大600
照射距離(m)最大186
点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0348
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)134
全長(mm)134
色ブラック
高さ(mm)22.8
奥行(mm)25.4
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1700
保護等級IP68
充電時間2
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)1700
照射距離(m)357
最大点灯時間約230h
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0354
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)60
色グレー
高さ(mm)33
奥行(mm)47
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1600
保護等級IP66
充電時間約4時間
外径(mm)60
明るさ(Lm)1600
照射距離(m)290
最大点灯時間約400h
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリング
トラスコ品番337-0091
材質6463B-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)140
色黒
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間4時間
外径(mm)26.5
明るさ(Lm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)274
最大点灯時間約160時間(30lm時)
落下耐久(m)2
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金)
色黒
電源USB充電タイプC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。
付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)
トラスコ品番553-6167
材質A6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)108
全長(mm)108
色黒
高さ(mm)29
奥行(mm)27
電源(V)充電池(USB充電式)
保護等級IP68
明るさ(Lm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)142
最大点灯時間約33時間
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6526
セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)
材質6463B-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)32
高さ(mm)31
質量(g)155
奥行(mm)113
電源充電池(内蔵・USB充電式)
ハンドル径(Φmm)22~35
保護等級IP66
明るさ(Lm)600
照射距離(m)106
点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451
セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書
材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理
幅(mm)26.5
色黒
高さ(mm)140.7
奥行(mm)25.5
電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)
保護等級IP68(水深2m)
充電時間約2時間30分
光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載
明るさ(Lm)最大1700
照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)
点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)
落下耐久(m)約1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。
明るさMAX400lmを実現しました。
1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。
引っかけフック付です。
USBで簡単に充電できます。
質量(g)116
セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング
外径(Φmm)49
明るさ(Lm)400
高さ(mm)97
全長(mm)97
充電時間(時間)約2.5
照射距離(m)25
電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)
落下耐久(m)1
点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)
仕様赤色点灯機能付
保護等級IP66
バッテリー容量(mAh)2600
最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです。近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応。電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます。
付属品専用充電池ARB-L52-16000×1、USBType-C充電ケーブル、USBType-C充電ケーブル、布カバー
トラスコ品番257-6840
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)163
全長(mm)163
色黒
高さ(mm)60
奥行(mm)88
電源(V)USB充電タイプ
保護等級IP68
外径(mm)88
明るさ(Lm)12000
照射距離(m)950
最大点灯時間約58時間
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0356
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)143
全長(mm)143
色ブラック
高さ(mm)43
奥行(mm)43
電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売
全光束(Lm)5000
保護等級IP68
充電時間4時間
外径(mm)43
明るさ(Lm)3500
照射距離(m)400
最大点灯時間約85h
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途防水
全長(mm)147
材質6061-T6(アルミニウム合金)
色ブラック
仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番819-3763
セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)157
全光束(Lm)920
保護等級IP68
外径(mm)40
明るさリチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)275
点灯時間約150時間
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ