4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348
セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵)
材質6061-T6(アルミニウム合金)
質量(g)220
2018年トラスコ掲載ページ7 1125
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。
付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)
トラスコ品番553-6167
材質A6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)108
全長(mm)108
色黒
高さ(mm)29
奥行(mm)27
電源(V)充電池(USB充電式)
保護等級IP68
明るさ(Lm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)142
最大点灯時間約33時間
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6525
セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)
材質ポリカーボネート
幅(mm)22
色赤
高さ(mm)21
質量(g)19
奥行(mm)51
電源充電池(内蔵・USB充電式)
保護等級IP66
明るさ(Lm)10
照射距離(m)6
点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6526
セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)
材質6463B-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)32
高さ(mm)31
質量(g)155
奥行(mm)113
電源充電池(内蔵・USB充電式)
ハンドル径(Φmm)22~35
保護等級IP66
明るさ(Lm)600
照射距離(m)106
点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0353
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)113
色ブラック
高さ(mm)29
奥行(mm)27
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1600
保護等級IP68
充電時間約4時間
明るさ(Lm)1600
照射距離(m)169
最大点灯時間約65h
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
6段階明るさ切替ができます。電池残量をいつでも確認できるパワーレベル表示機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0350
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)51
色ブラック
高さ(mm)22
奥行(mm)22
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)15
保護等級IP66
充電時間1.5
明るさ(Lm)15
照射距離(m)50
最大点灯時間約120h
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電源専用リチウム充電池(付属)
明るさ(Lm)1800
付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコード
トラスコ品番115-2310
材質6463B-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)50.5
高さ(mm)32
質量(g)240
奥行(mm)114
保護等級IP66
照射距離(m)161
最大点灯時間36時間(50lm時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード