スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄
付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書
トラスコ品番661-6252
材質マグネシウム合金
幅(mm)91.1
色黒
高さ(mm)53.5
奥行(mm)41
保護等級IP68
光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個
使用電池専用充電池
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)
ポート充電:USB-Type-C
照射距離(m)最大223(ターボモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。
トラスコ品番697-4211
セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
幅(mm)57.5
色ブラック
高さ(mm)47
奥行(mm)31
保護等級IP66
光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個
使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)800
最大点灯時間20時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄
仕様バッテリー残量表示付
付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番659-2697
材質マグネシウム合金、ポリカーボネート
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)34.9
奥行(mm)46.8
保護等級IP68
光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個
使用電池専用充電池(付属)
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大1600
ポート充電:USB-Type-C
照射距離(m)最大170(1600lm時)
取扱説明書(8.76MB)
電球の種類LED
最大点灯時間約300時間(5lm時)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード