タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。
面板の向きは360度回転可能です。
展示角度は30度まで調節可能です。
使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード
色シルバー
梱包数1台
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
トラスコ品番819-0837
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルフレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ、背面ハードボード
色シルバー
規格B4
全高(mm)1071(面板縦向き)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)282×300×1071
パネルB4
ポスター寸法(mm)B4(257×364)
パネル外寸(mm)282×389
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。スライドポールタイプで高さ調節が可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。高さ調節可能
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード
色シルバー
リーズナブルでスタイリッシュな定番ポールサインスタンドです。専用ケースに横からスライドするだけなのでポスター交換は簡単です。表裏の両面展示もできます。安心の日本製です。移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
用途ポスター展示に。
材質ポール:#400ステンレスΦ19.0、ベース部:350mm×350mm t:1.6mm ガルバニュウム鋼板、面板:塩ビ(1mm厚)、芯材:アルミ複合板3mm厚(白)
タイプ片面
安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです。頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型パネルや内照式LEDパネルなど、重量パネルを展示するのに最適です。ホルダーをスライドすることで、様々サイズのパネルを展示可能です。安心の日本製です。
用途ポスター展示用。
材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上
タイプ片面
枠の色シルバー
関連キーワード