カテゴリ
絞り込み
ブランド
- iHelp
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: iHelpのすべての商品
特価

面取りカッター付下穴ドリル
iHelp¥789税込¥8681本当日出荷一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。用途一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。セット内容下穴ドリル、面取りカッター材質下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下面取りカッター径(mm)16六角シャンク径(Φmm)6.35
ステン用ドリルセット10PC
iHelp¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に仕様ネジレ:強ネジレセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)丸軸表面処理フルポリッシュ適合材ステンレス木材・鉄・木材・樹脂など刃先処理135度・シンニング入数10本
木工用ドリルセット
iHelp¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト材質炭素工具鋼 45C軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理パーカー
六角軸カップブラシ
iHelp¥649税込¥7141個当日出荷電気ドリル・インパクトドライバーに取付け、回転させながら対象物にゆっくり当ててください。用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)60×50×50質量(g)75タイプカップブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
六角軸筆型ブラシ
iHelp¥439税込¥4831個当日出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)80×24×24質量(g)69タイプ筆型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)24
ホビー用ヤスリセット3本セット
iHelp¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
仕上鏝
iHelp¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。 鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。用途モルタル塗り仕上げ作業に。材質刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木厚さ(mm)鏝:1
万能ハサミ205
iHelp¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷ギザ刃採用で材料を逃がさない。 一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。用途一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。全長(mm)205材質(刃)ステンレス420J2切断能力(mm)鉄板0.5
新ビット21ケース入り
iHelp¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷収納に便利なケース入。段付ビット:アルミサッシ、長押、カーテンレール取り付け時に便利なビットです。先が細くなっているので幅の狭い場所でもラクにネジ締めができ、周りに傷をつけません。フレキシブルシャフト:壁際やまっすぐに使えない場所に便利です。用途色々なネジ締めに。充電ドライバー用。適合機種充電ドライバーセット内容六角ビット(3mm・4mm・5mm・6mm)、9.5mm差込角ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)、両頭ビット(+2×110mm、-6・+2×65mm、+3×65mm、+2×65mm、+2×65mm、+1×65mm、+2×45mm)、段付+1×100mm、段付+2×100mm、フレキシブルシャフト、ソケットアダプター9.5mm材質ビット(クロームバナジウム鋼真鍮メッキ)、ソケット(炭素鋼クロームメッキ)、フレキシブルシャフト(炭素鋼クロームメッキ)質量(g)621ケース寸法(mm)260×115×35入数21
充電ドライバー活用10点セット
iHelp¥899税込¥9891セット当日出荷充電ドライバーをフルに活用できます。マグネット付。用途ネジ、ボルト、ナットの締めつけと、穴あけの3つの作業に対応。セット内容六角軸鉄工ドリル、2.0mm、六角軸鉄工ドリル、3.0mm、六角軸鉄工ドリル、4.0mm、+2両頭ビット、110mm、+2両頭ビット、65mm、+3・ー6両頭ビット、110mm、+1、段付きスリムビット、82mm、8mm、ソケットビット、10mm、ソケットビット、12mm、ソケットビット材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理[ビット・ソケット]ニッケルメッキ [ドリル] チタンコーティング適合工具充電・インパクトドライバーマグネット有
充電ドライバー活用 9点セット
iHelp¥719税込¥7911セット4日以内出荷DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)159表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×20×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
ビット&ドリル+面取カッター 9点セット
iHelp¥939税込¥1,0331セット4日以内出荷DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な8点+面取りカッターのセットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。面取りカッターは、穴あけ後のバリ取りや皿ネジ用面取りに便利です。用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[面取り] 8.0mm [ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm [ビット] 50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング) [面取りカッター] ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)質量(g)130表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
ドライバービット 5点セット
iHelp¥399税込¥4391セット4日以内出荷家具の組立などによく使われるビットを厳選してまとめた便利な5点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。短めビットは込み入った場所に、長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、緩め作業に。セット内容50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質クロムバナジウム鋼質量(g)78表面処理ニッケルメッキ、マグネット付ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数5本
フェルトホイル
iHelp¥649~税込¥714~1本4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
角度付フラップジスク
iHelp¥299~税込¥329~1個4日以内出荷角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。用途木材・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材木材・鉄
荷締めゴムロープ
iHelp¥559税込¥6151本4日以内出荷運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール安全荷重(kg)50最大使用荷重(kg)30
精密ヤスリ樹脂柄半丸
iHelp¥219~税込¥241~1本4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状半丸型目の粗さ精密目
精密ダイヤヤスリセット 3組
iHelp¥489~税込¥538~1セット当日出荷お得な精密ダイヤヤスリセット。基本的な平型、三角型、半丸型が入っているのでこのセットで基本作業ができます。用途細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。セット内容平型、丸型、半丸型が各1本(計3本)粒度(ダイヤモンド砥材)#600番相当色(グリップ)レッド、イエロー、ブルー
鎌砥石両面
iHelp¥499税込¥5491個4日以内出荷EDLP両面鎌砥石。昔ながらの鎌砥石らしさを出すために中仕上げ砥石の色を茶色にしました用途鎌、鉈、刈込鋏、一般刃物の刃付けに。質量(g)308番手180/800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)3×14.7×4.1
六角軸鉄工用ステップドリル6段
iHelp¥889税込¥9781本当日出荷一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。材質ハイス軸径(Φmm)6.35全長(mm)80適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで表面処理チタンコーティング適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
鉄工用ドリルセット10P
iHelp¥999税込¥1,0991セット当日出荷鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。用途丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表材質ハイス鋼寸法(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0表面処理チタンコーティング適合材鉄工・木材・樹脂等入数10本
六角軸ディープソケット
iHelp¥999税込¥1,0991個4日以内出荷いろいろなボルト・ナットの着脱作業に用途ボルト・ナットの着脱、建築現場での足場組み立て。軸部とソケット部の連結は圧入式により、ねじれや折れに強く耐久性があります。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくい6角サーフェイス(面接触)タイプで高い安全性を確保材質ソケット部:SCM鋼(クロームモリブデン系合金) 軸部:S2鋼(クロームバナジウム系合金)質量(g)201穴角6角寸法(横×奥行×高さ)(mm)50×30×180
六角軸ミドルソケット
iHelp¥739~税込¥813~1個4日以内出荷ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など穴角6角
カップワイヤーブラシ
iHelp¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷平面や曲率の大きな曲面を仕上げる場合能率的です。用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨に。材質ワイヤー:72Aバネ鋼線寸法(mm)50×75×75ピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー最高回転速度(min-1)12300
ホビールーター用ダイヤビットセット
iHelp¥659税込¥7251パック(10本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨にセット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
ホビールーター用小径ドリルセット
iHelp(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(6本)4日以内出荷ホビールーター用パーツセット用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけにセット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)軸径(Φmm)2.35対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
鉄工用切断砥石
iHelp¥149~税込¥164~1枚ほか4日以内出荷一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
六角軸電着シャープナー
iHelp(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。タイプ右回転専用・コンビネーション適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
オートストップコンベ
iHelp¥589~税込¥648~1個4日以内出荷本体はコンパクト設計で手のひらに収まりやすく扱いやすいです。用途オートストップ機構で計測作業もラクにテープの引き込みスピードを調整できる安全設計です。付属品ストラップ材質テープ:スチール。ボディ:ABS。色ブラックガンメタタイプオートストップ(ボタン解除)テープ長さ(m)5.5
お買い得ビットパック
iHelp¥949~税込¥1,044~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
ダイヤモンドカッター セグメント
iHelp¥759~税込¥835~1枚4日以内出荷スピード重視のセグメントタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に仕様乾式切断用タイプセグメント適応電動カッター、ディスクグラインダー
ワンタッチバケットJr.
iHelp(1件のレビュー)¥839税込¥9231個欠品中中型にすっぽりと収まるサイズ。 ワンタッチバケット中型(IH-424)のすっぽりと収まるサイズです。 小物やよく使う物を分けることができる便利なバケットです。 もちろん小型バケットとして単体での使用も可能です。材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP幅(mm)340色ブルー高さ(mm)130質量(g)440タイプJr.(ジュニア)奥行(mm)240特性撥水加工許容質量(kg)5収納寸法・高さ(mm)30
バラビット
iHelp¥98~税込¥108~1本4日以内出荷1本で長く使える両頭タイプ。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ両頭先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット無入数1本
両口玄能
iHelp¥899税込¥9891丁4日以内出荷曲面側は釘の頭をしっかりと打ち込み、周囲の木材の面に頭を揃える際に使えます。用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×25×78質量(g)345タイプ両口玄能
ダイヤシャープナー
iHelp¥589~税込¥648~1本4日以内出荷先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。仕様曲面・平面の2面タイプ粒度600相当
サンドブロック・シート
iHelp¥289税込¥3181枚当日出荷から4日以内出荷スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。寸法(mm)100×125×13適合材木材・金属・プラスチック等
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら