カテゴリ
絞り込み
ブランド
- iHelp
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: iHelpのすべての商品
特価

金切鋸
iHelp¥899税込¥9891丁4日以内出荷この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
ステンコーキングヘラ コーナー用
iHelp¥669税込¥7361本当日出荷コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製形状パレットナイフヘラサイズ(mm)コーナー用
SDSドリルチャックキー式
iHelp(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷チャックキー付。材質本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理軸径(Φmm)10使用範囲(mm)ドリル取付可能範:1.5-13
ビット差替式ドリルチャック
iHelp¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。用途キーレスタイプ。適合機種インパクトドライバー・充電ドライバー寸法(mm)軸部差込口:6.35範囲(mm)先端工具の掴み:0.8-10表面処理本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
精密ヤスリ樹脂柄平
iHelp¥219~税込¥241~1本4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状平型目の粗さ精密目
精密ヤスリ樹脂柄丸
iHelp¥219~税込¥241~1本4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状丸型目の粗さ精密目
ダイヤ両刃ヤスリ柄無
iHelp(1件のレビュー)¥719税込¥7911本4日以内出荷ノコギリの目立て修正、切込み加工に。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄無粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
ダイヤ両刃ヤスリ柄付
iHelp¥779税込¥8571本当日出荷ノコギリの目立て修正、切込み加工に。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
六角軸ドリルチャックキー式
iHelp¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ワンタッチチャックの充電工具用用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)94×30×30質量(g)196タイプチャックハンドル範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10適合工具インパクトドライバー
スパイラルステップドリル鉄工用
iHelp¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷穴の拡大・面取り・バリ取りなどに用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質ハイス鋼タイプ鉄工用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材
ベベルワイヤーブラシ
iHelp¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷ディスクグラインダー用用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などにピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)85最高回転速度(min-1)12000
ホビールーター用磨きセット
iHelp¥669税込¥7361パック(8個)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しにセット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
鉄工用オフセット砥石
iHelp¥179~税込¥197~1枚ほか4日以内出荷重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
六角軸回転ブラシセット
iHelp¥989税込¥1,0881パック(3点)4日以内出荷3点の便利セット用途金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。セット内容筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)【全体】218入数3個ブラシ径(Φmm)筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500材質(線材)メッキ鋼線
電工延長コード
iHelp¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷1200Wまでで長さ10mの電工延長コードです。用途電動工具の延長コード仕様アース線無定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口タイプ定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75使用電力(W)1200まで
ステンY型
iHelp¥599税込¥6591個4日以内出荷サビに強いステンレス製。ペンキ落とし、缶のフタを開ける、サビ取りバリ取り(溶接)材質柄部:ステンレス、ヘラ部:ステンレス寸法(mm)180×60×18質量(g)80柄長さ(mm)85ヘラ幅(mm)60


ショートタップ
iHelp¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。用途電動工具の延長コードタイプ三ツ口定格15A・125V・1500Wまで口数3個コード長さ(mm)300ケーブル径(Φmm)約9
バラビット
iHelp¥129~税込¥142~1本4日以内出荷先端は細く、根本は強い。細軸だから狭い場所にもスッと入る。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ段付先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット無入数1本
現場ウォッシングブラシ
iHelp¥359税込¥3951本4日以内出荷多用途に使えるソフトブラシです。一般的な内径15mmのホース対応。用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄に。寸法(mm)280×80×90質量(g)123タイプソフト・通水タイプ材質(柄部)PET材質(毛)PP(ポリプロピレン)主な用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄
不織布作業衣 足カバー
iHelp¥249税込¥2741セット4日以内出荷足元の汚れ防止に。使い捨てで清潔的。用途清掃作業・ガーデニングなど異物の入り込みを防ぐ。仕様不織布使用材質【生地】ポロプロピレン【伸縮部】ゴム色ホワイトサイズフリータイプ作業用足カバー入数2足組
丸箱屋槌
iHelp¥899税込¥9891丁4日以内出荷金づちよりも重心が打撃面に近いため、釘打ちの際に安定しやすく、初心者にも使いやすい。用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×92質量(g)280タイプ丸箱屋槌
先切槌
iHelp¥899税込¥9891丁4日以内出荷打撃部分の一方が尖っていて、狭い隙間などにも入ります。用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×105質量(g)290タイプ先切槌
サンドブロック
iHelp¥429税込¥4721枚4日以内出荷スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。適合材木材・金属・プラスチック等
角度付フラップジスク
iHelp¥419税込¥4611個4日以内出荷角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。用途ステンレス・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用寸法(mm)100×100×7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材ステンレス・鉄
六角軸チタンドリル10P
iHelp¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷鉄、木材、樹脂に穴あけができます。高寿命のチタンコーティングです。用途鉄穴あけ・木材・樹脂もOK。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種電動ドリル入数10本
六角軸ステンショートドリル6P
iHelp¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数6本厚さ(cm)0.8
コールドチゼル
iHelp¥779税込¥8571個4日以内出荷耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)六角:17
六角軸ソケット85mm
iHelp¥1,998税込¥2,1981パック(6本)当日出荷使用頻度の高い6サイズをセット用途ボルト、ナットの脱着にセット内容(mm)7/8/10/12/13/14材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼全長(mm)85穴角6.35mm(六角軸)
丸鋸定規
iHelp¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 ガード面が超ワイドで安定した切断。 フッ素コーティングでスベリが良い。用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド材質スチール
チップソー一般木工用
iHelp¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷トータルバランスに優れたチップソー用途一般木工用内径(Φmm)20刃数(p)52刃厚(mm)1.6刃の種別両側刃適合材一般木工用
フェルトジスク
iHelp¥729税込¥8021個4日以内出荷鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。
ブラック静音チップソー
iHelp¥999~税込¥1,099~1枚4日以内出荷バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。用途一般木材の切断に
ブルポイント
iHelp¥869税込¥9561個4日以内出荷耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)17(六角)
六角軸平型ブラシ
iHelp¥459税込¥5051個4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)40×50×50質量(g)47タイプ平型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
ショートチゼル3本組
iHelp¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷クロムバナジウム採用で、一般木材~合板などの硬い材料にも使用できます。 ショートタイプなのでワーク(材料)と手の距離が短いです。用途木材の、彫り作業、面取り作業等に材質刃部:クロムバナジウム グリップ:PP全長(mm)190刃幅(mm)9、15、24
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら