iHelp

iHelpのページです。iHelpは、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在152件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴あけポンチ iHelp

    穴あけポンチ

    iHelp(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
  • 樹脂バネクランプ iHelp

    樹脂バネクランプ

    iHelp(2件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール種類スプリングクランプ
  • ミニニッパー iHelp

    ミニニッパー

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
  • プライヤー iHelp

    プライヤー

    iHelp(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
    材質S45C表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
  • 万能ラジオペンチ iHelp

    万能ラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
    材質S45C寸法(mm)150質量(g)127先端先細バネ有り
  • ミニ先細ラジオペンチ iHelp

    ミニ先細ラジオペンチ

    iHelp
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)145先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • ステン万能ひしゃく iHelp

    ステン万能ひしゃく

    iHelp(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
    材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45グリーン/シルバー容量(mL)最大約300質量(g)267柄長さ(mm)380
  • モルタル絞り袋 iHelp

    モルタル絞り袋

    iHelp(4件のレビュー)
    499税込549
    1袋(3袋)
    当日出荷
    先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
    材質ビニール寸法(mm)560×265×5イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入
  • ニッパー iHelp

    ニッパー

    iHelp(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
    材質S45C寸法(mm)150質量(g)127
  • タッカー替針 iHelp

    タッカー替針

    iHelp(2件のレビュー)
    329税込362
    1パック(1000本)
    当日出荷
    iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
    材質幅(mm)12タイプコンパクトタッカー用入数1000本
  • ミニ先曲ラジオペンチ iHelp

    ミニ先曲ラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • スパイラルステップドリルステンレス用 iHelp

    スパイラルステップドリルステンレス用

    iHelp
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
    用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質コバルトハイス鋼タイプステンレス用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
  • ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃

    iHelp
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • 誘導ライト ショート iHelp

    誘導ライト ショート

    iHelp
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。
    用途各種誘導や目印に仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。寸法(mm)270×50×36質量(g)165タイプショート電源単3形乾電池×3個点灯色レッド・ブルー
  • 倍力金切はさみ 直型 iHelp

    倍力金切はさみ 直型

    iHelp
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
    用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
  • 不織布磨きシート iHelp

    不織布磨きシート

    iHelp
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
    用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
  • ラジオペンチ iHelp

    ラジオペンチ

    iHelp(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    寸法(mm)150質量(g)132先端先細切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mmバネ無し
  • ミニラジオペンチ iHelp

    ミニラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • レンガ鏝 iHelp

    レンガ鏝

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
    用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木
  • 六角軸コンクリートドリル iHelp

    六角軸コンクリートドリル

    iHelp
    969税込1,066
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
    用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)タイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
  • 作業ベルト iHelp

    作業ベルト

    iHelp(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    着脱に便利なワンタッチバックルを採用。 カジュアルウェアーにもご使用いただけます。
    ベルト長さ(mm)700~1100
  • 中塗鏝180 iHelp

    中塗鏝180

    iHelp
    319税込351
    1丁
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途モルタルやコンクリートの中塗りや下地作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼寸法(mm)65×180×81質量(g)138材質(柄部)天然木
  • ニッパー iHelp

    ニッパー

    iHelp(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    寸法(mm)150質量(g)163切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
  • 六角軸ディープソケット iHelp

    六角軸ディープソケット

    iHelp(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
    用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
  • ペンチ iHelp

    ペンチ

    iHelp
    299税込329
    1個
    当日出荷
    長切れがいい。
    用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
  • サビ取り研磨ジスク iHelp

    サビ取り研磨ジスク

    iHelp
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
    用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
  • 中塗鏝 iHelp

    中塗鏝

    iHelp(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • スリムセーフティコード iHelp

    スリムセーフティコード

    iHelp
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ワイヤー:ステンレスSUS304全長(mm)約390タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.55コード径(Φmm)約2.0荷重(g)最大500最長寸法(mm)約1600
  • ペーパーホイル iHelp

    ペーパーホイル

    iHelp
    359税込395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
  • 金切鋸刃 iHelp

    金切鋸刃

    iHelp
    239税込263
    1丁
    当日出荷
    金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
    用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目セット内容6枚入材質ブレード:カーボン鋼寸法(mm)250×12×1質量(g)12タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24対応機種IH-07・IH-08・BK-30
  • カーブネイルハンマー iHelp

    カーブネイルハンマー

    iHelp
    689税込758
    1本
    欠品中
    カーブ柄採用のネイルハンマーです。
    用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。仕様カーブ柄材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)300×110×25ブラック/グレー質量(g)225タイプネイルハンマー硬度【頭】HRC48~52口径(Φmm)25仕上ポリッシュ表面仕上げ頭部長(mm)110
  • 磨きジスク iHelp

    磨きジスク

    iHelp
    499税込549
    1個
    当日出荷
    金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
    用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
  • 六角軸ソケット5本セット iHelp

    六角軸ソケット5本セット

    iHelp
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。
    用途ボルト・ナットの脱着に。使いやすい55mmサイズ。セット内容【ソケット径】8・10・12・13・14材質【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
  • 充電ホビールーター基本セット iHelp

    充電ホビールーター基本セット

    iHelp(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
    用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
  • 木工用ヤスリセット3本セット iHelp

    木工用ヤスリセット3本セット

    iHelp
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
    用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。付属品収納ケース仕様エラストマーグリップセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入
  • ミニペンチ iHelp

    ミニペンチ

    iHelp
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)120硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
  • ウォーターポンププライヤー iHelp

    ウォーターポンププライヤー

    iHelp(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。 ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
    材質S45C寸法(mm)250表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
  • スライド用チップソー iHelp

    スライド用チップソー

    iHelp
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
    用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
  • ホビールーター用ダイヤカッターセット iHelp

    ホビールーター用ダイヤカッターセット

    iHelp
    689税込758
    1パック(4本)
    当日出荷
    ホビールーター用パーツセット
    用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断にセット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本軸径(Φmm)2.35対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻