カテゴリ

  • 作業工具(68)
  • 研磨材(59)
  • 切削工具(26)
  • 安全保護具(7)
  • 電動工具(7)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • iHelp
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ELP(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • エレコム(85)
  • ELPA(1,834)
  • Optibelt(350)
  • 三菱ふそう(124)
  • EPSON(80)
  • Delphi(69)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • ダイヤトレンド(52)
  • カナフジ電工(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • Dell Technologies(35)
  • Alps Electric(28)
  • SPARKFUN(20)
  • RS PRO(15)
  • APTIV (Formerly Delphi)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elp」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段腰袋 iHelp2段腰袋iHelp
999税込1,099
1個
6日以内出荷
軽くて丈夫なELP腰袋。開口部には補強版にて型崩れを防止しています。 両側にセーフティコード取り付け用のハトメを付け右利き左利きに対応しています。
材質本体:人工皮革・ポリエステル、金具:アルミ・鉄仕様落下防止コード取付け用フック穴付寸法(mm)200×180×90ブラック質量(g)238タイプ2段腰袋深さ(mm)【ポケット】大:180/小:110収納幅(mm)約160ベルト通し幅(mm)約70
六角軸鉄工用ドリルセット iHelp六角軸鉄工用ドリルセットiHelp(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など入数15本
穴あけポンチ iHelp穴あけポンチiHelp(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
万能ラジオペンチ iHelp万能ラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C寸法(mm)150質量(g)127先端先細バネ有り
ニッパー iHelpニッパーiHelp(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C寸法(mm)150質量(g)127
六角軸ステンショートドリル10P iHelp六角軸ステンショートドリル10PiHelp(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数10本厚さ(cm)0.8
プライヤー iHelpプライヤーiHelp(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
樹脂バネクランプ iHelp樹脂バネクランプiHelp(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
ミニ先細ラジオペンチ iHelpミニ先細ラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)145先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
ミニニッパー iHelpミニニッパーiHelp(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
ステン万能ひしゃく iHelpステン万能ひしゃくiHelp(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45グリーン/シルバー質量(g)267柄長さ(mm)380
タッカー替針 iHelpタッカー替針iHelp(2件のレビュー)
329税込362
1パック(1000本)
当日出荷
iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質幅(mm)12タイプコンパクトタッカー用入数1000本
モルタル絞り袋 iHelpモルタル絞り袋iHelp(4件のレビュー)
499税込549
1袋(3袋)
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール寸法(mm)560×265×5イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入
セーフティリール iHelpセーフティリールiHelp(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
最大荷重(kg)1材質ワイヤー:ステンレス:SUS304シルバーワイヤー径(Φmm)約0.8
ステープルはずし iHelpステープルはずしiHelp(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
テコの原理で小さな力で作業出来ます。 しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR寸法(mm)185×50×30ブラック/グリーン質量(g)91適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃iHelp
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
ミニラジオペンチ iHelpミニラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)125先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
六角軸ステン用ドリル10PC iHelp六角軸ステン用ドリル10PCiHelp
1,998税込2,198
1セット
予約販売
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数10本
ラジオペンチ iHelpラジオペンチiHelp(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150質量(g)132先端先細切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mmバネ無し
ミニ先曲ラジオペンチ iHelpミニ先曲ラジオペンチiHelp(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
バキュームリフター iHelpバキュームリフターiHelp(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取っ手のない棚や物をラクラク移動。スチール・ガラス・大理石など。
誘導ライト ショート iHelp誘導ライト ショートiHelp
999税込1,099
1個
予約販売
全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。
用途各種誘導や目印に仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。寸法(mm)270×50×36質量(g)165タイプショート電源単3形乾電池×3個点灯色レッド・ブルー
ショートドリル鉄工用 iHelpショートドリル鉄工用iHelp
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
六角軸ステンショートドリル2P iHelp六角軸ステンショートドリル2PiHelp
329税込362
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
中塗鏝 iHelp中塗鏝iHelp(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
レンガ鏝 iHelpレンガ鏝iHelp(1件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷
幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木
不織布磨きシート iHelp不織布磨きシートiHelp
179税込197
1枚
当日出荷
砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
倍力金切はさみ 直型 iHelp倍力金切はさみ 直型iHelp
799税込879
1個
当日出荷
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
六角軸コンクリートドリル iHelp六角軸コンクリートドリルiHelp
969税込1,066
1パック(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリルタイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
ウォーターポンププライヤー iHelpウォーターポンププライヤーiHelp(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。 ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C寸法(mm)250表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
磨きジスク iHelp磨きジスクiHelp
499税込549
1個
当日出荷
金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
ミニペンチ iHelpミニペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)120硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
磨きホイール iHelp磨きホイールiHelp(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の仕上げ磨きに。材質研磨剤付不織布、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35
スパイラルステップドリルステンレス用 iHelpスパイラルステップドリルステンレス用iHelp
2,098税込2,308
1本
当日出荷
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質コバルトハイス鋼タイプステンレス用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
ニッパー iHelpニッパーiHelp(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150質量(g)163切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
木工用ドリルセット iHelp木工用ドリルセットiHelp
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト材質炭素工具鋼 45C軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理パーカー
六角軸ソケット5本セット iHelp六角軸ソケット5本セットiHelp
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。
用途ボルト・ナットの脱着に。使いやすい55mmサイズ。セット内容【ソケット径】8・10・12・13・14材質【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
ホビー用ヤスリセット3本セット iHelpホビー用ヤスリセット3本セットiHelp
589税込648
1セット(3本)
当日出荷
ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
鉄工用ドリルセット19P iHelp鉄工用ドリルセット19PiHelp
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
表面にチタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。丈夫な金属ケースと幅広い加工サイズをカバー。
用途鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先にシンニング加工により刃先が滑りにくく使いやすい。仕様ネジレ:ノーマル/メタルボックス入りセット内容【mm】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/9.0/10.0材質ハイス鋼軸径(Φmm)丸軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など刃先処理118度シンニング(3.0mm以上)入数19本
サビ取り研磨ジスク iHelpサビ取り研磨ジスクiHelp
739税込813
1個
当日出荷
ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000