131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質 幅(mm)12 タイプコンパクトタッカー用 入数1000本
1パック(1000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。 セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm 材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属 寸法(mm)150×100×23 レッド 質量(g)228 タイプ2WAY 適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

中型にすっぽりと収まるサイズ。 ワンタッチバケット中型(IH-424)のすっぽりと収まるサイズです。 小物やよく使う物を分けることができる便利なバケットです。 もちろん小型バケットとして単体での使用も可能です。
材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP 幅(mm)340 ブルー 高さ(mm)130 質量(g)440 タイプJr.(ジュニア) 奥行(mm)240 特性撥水加工 許容質量(kg)5 収納寸法・高さ(mm)30
1個
849 税込934
当日出荷

鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。 セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理チタンコーティング 適合材鉄・木材・樹脂など 入数15本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C 寸法(mm)150 質量(g)127 先端先細 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

尺重量物に耐える頑丈バケット! ワンタッチバケット中型(IH-424)が2個入ります。 長尺重量物に耐えれるように頑丈な直径5mmのワイヤーを使用しています。 底面は大型ゴム製足が8個ついています。
材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP 幅(mm)750 ブルー 高さ(mm)320 質量(g)1716 タイプロング深型タイプ 奥行(mm)320 特性撥水加工 許容質量(kg)10 収納寸法・高さ(mm)50
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業に セット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 幅(cm)横:5.7 全長(cm)5.9 入数10本 厚さ(cm)0.8
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C 表面仕上げクロームメッキ グリップタイプ二重マットグリップ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)145 先端先細 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷

計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300 材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス 寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45 グリーン/シルバー 質量(g)267 柄長さ(mm)380
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール 寸法(mm)560×265×5 イエロー 質量(g)80 タイプ使い切り 入数3枚入
1袋(3袋)
499 税込549
当日出荷

ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0) 材質ドリル/コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材鉄・木材・樹脂など 入数10本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

取っ手のない棚や物をラクラク移動。スチール・ガラス・大理石など。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理で小さな力で作業出来ます。 しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等 使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。 材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR 寸法(mm)185×50×30 ブラック/グリーン 質量(g)91 適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
1個
499 税込549
当日出荷

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用ウェーブタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)125 先端先細 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)125 先端先曲り 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150 質量(g)132 先端先細 切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm バネ無し
1個
479 税込527
当日出荷

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 入数2本 六角軸対辺(mm)6.35
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長切れがいい。
用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。 仕様シンニング加工 材質ハイスHSS鋼・118° 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプ鉄工用 表面チタンコーティング 適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
1本
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

着脱に便利なワンタッチバックルを採用。 カジュアルウェアーにもご使用いただけます。
ベルト長さ(mm)700~1100
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。 材質コバルトハイス鋼 タイプステンレス用 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 加工刃先シンニング 適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)120 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
1個
279 税込307
当日出荷

電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。 軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク) 材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ 仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル タイプコンクリートドリル 適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器) 適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
1パック(3本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。 ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C 寸法(mm)250 表面仕上げクロームメッキ グリップタイプ二重マットグリップ
1個
759 税込835
当日出荷

幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。 材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝 寸法(mm)286×109×136 質量(g)290 材質(柄部)天然木
1丁
529 税込582
当日出荷

先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト 材質炭素工具鋼 45C 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理パーカー
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。 材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル 寸法(mm)250×63×25 質量(g)400 切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで 刃部硬度HRC 60-62
1個
799 税込879
欠品中

電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)80×24×24 質量(g)69 タイプ筆型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)24
1個
439 税込483
当日出荷

ホビールーター用パーツセット
用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨に セット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本) 軸径(Φmm)2.35 対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150 質量(g)163 切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
1個
479 税込527
当日出荷

金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に 材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10 適合工具ディスクグラインダー
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など 寸法(mm)100×100×20 質量(g)57 穴径(Φmm)15 適合工具ジスク用 最高回転速度(min-1)13000
1個
739 税込813
当日出荷

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途モルタルやコンクリートの中塗りや下地作業に。 材質首・板(刃)部:炭素鋼 寸法(mm)65×180×81 質量(g)138 材質(柄部)天然木
1丁
319 税込351
当日出荷

電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の仕上げ磨きに。 材質研磨剤付不織布、カーボンスチール 軸径(Φmm)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレスの穴あけ作業等。 仕様シンニング加工 材質コバルトハイスM35・135° 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプステンレス用 適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)