「phr-2」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
端子形状PHR-2
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。
アズワン品番67-0361-49
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
寸法(mm)9×20×40
端子形状PHR-2
密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/L
バッテリー容量(mAh)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。
アズワン品番67-0430-66
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード