難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
南京錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
リーズロックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
ホールプラグ(Φ22.2穴用)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
超強力ラバーマグネットNTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
防水カラーロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
コインロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
B-489・B-499用ブラケットTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)色ブラック
グロメットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から11日以内出荷
圧縮された状態から瞬時に復元します。
永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。
応力緩和が少ない
軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。
EPDM製のため耐候性に優れています。
C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80長さ(m)1
ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
低床重量用自在キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
キーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-140-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
水抜きキャップTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
筐体内に溜まった水を排出します。
Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。
筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)