- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TAKIGEN(タキゲン)
- 11ページ目
11ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げバフ研磨
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数4
表面仕上げヘアライン仕上
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数5
表面仕上げヘアライン仕上
最も一般的な経済タイプです。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
オーブンなど高温にも使用できます。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)830
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
受け・本体の90°使いもできます。
小型・軽量です。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)17
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)(参考)抜き:21N、差し:45N
タキゲンコード23572
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ
引張荷重(N)882
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品受座
表面仕上げバレル研磨
締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20916
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
旋回半径(mm)69
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM8×1.25
適合金具KC-1275-C5-5N
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
スプリング内蔵
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。
ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。
ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。
用途円筒形の結束
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24636
1個
¥675
税込¥743
当日出荷
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)40
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
標準色クリアー(透明)
表面仕上げケース:シボ加工
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)8.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)4
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:8
タキゲンコード22260
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途通信機器・事務機器・ドア
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)95
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード21556
1個
¥1,362
税込¥1,498
当日出荷
セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。
黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械
質量(g)60
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ステンレス
材質(キー)黄銅板(C3713P)
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃)
加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。
C-100-A-2と取付け互換があります。
取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置
吸着力(N)70(未使用時)
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24712
1個
¥1,125
税込¥1,238
当日出荷
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm
C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器
材質黄銅板(C2801P)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)15
ねじ径M8
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)32.6
寸法D2(Φmm)20
寸法D3(Φmm)6.3
寸法H1(mm)33.3
寸法H2(mm)17
ねじ寸法MM8
寸法D4(Φmm)16
ナット幅(mm)13
ナット高H(mm)6.5
使用荷重(kN)0.00079
使用荷重(N)0.79
寸法MM8
タキゲンコード10770
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)500
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM6
タキゲンコード13046
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:10
質量(g)40
寸法L(mm)76
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)6
寸法W(mm)45.5
寸法N(mm)5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)6
寸法P1(mm)56
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)30
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード10658
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム
材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:6.9
質量(g)20
寸法L(mm)64
寸法t(mm)0.9
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)5
寸法W(mm)33
寸法d1(Φmm)3.9
寸法d2(Φmm)5.7
寸法N1(mm)6
寸法P1(mm)51
寸法P2(mm)6.5
寸法P3(mm)25.5
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ生地
タキゲンコード10243
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ)
ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。
内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・止め金
質量(g)(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01960
1個
¥172
税込¥189
当日出荷