14ページ目:

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,283件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
930税込1,023
1個
当日出荷から4日以内出荷
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
511税込562
1個
当日出荷
取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。 軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6材質ポリプロピレン(PP)質量(g)70
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 大型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
942税込1,036
1個
4日以内出荷
アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上バフ研磨
コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)コンテナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
5,847税込6,432
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス 掛金(アーム全長L1=50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=50)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20971
ステンレス 掛金(アーム全長L1=75) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=75)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20969
カムバックル TAKIGEN(タキゲン)カムバックルTAKIGEN(タキゲン)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベルトを引張るだけで荷物を固定します。
材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨
タキゲンパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)タキゲンパワーグリーンTAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1本(100mL)
当日出荷
高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
危険物の類別非危険物タキゲンコード23780
USBロック TAKIGEN(タキゲン)USBロックTAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
当日出荷
USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
付属品鍵1本材質材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード24783
ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)
529税込582
1個
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード24387
ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
822税込904
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
連動樹脂蝶番 TAKIGEN(タキゲン)連動樹脂蝶番TAKIGEN(タキゲン)
569税込626
1個
当日出荷
開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
庫内安全脱出ノブ TAKIGEN(タキゲン)庫内安全脱出ノブTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷
閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ノブ)ポリアミド(PA66)材質(座金)ステンレス(SUS304)
密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,835税込5,319
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品パイプ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
密閉用連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,494税込7,143
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)350
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=24.5) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M16用 W2=24.5)TAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)113タキゲンコード31485
固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
4日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アジャスター押え金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M16用 W2=25)TAKIGEN(タキゲン)
147税込162
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21107
レベルアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM16×2.0
ボール キャスター(外径Φ22) TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスター(外径Φ22)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
117税込129
1個
当日出荷
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ボール)玉軸受用鋼球
アジャスターフット付自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)アジャスターフット付自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
ステンレス コーナーキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーキャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライバーで締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨
ステンレス ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッド用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
3,674税込4,041
1個
当日出荷
薄型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)薄型スナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
1,574税込1,731
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)
ワンタッチ キャッチ(タテ開き) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ キャッチ(タテ開き)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード21537
ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)TAKIGEN(タキゲン)
155税込171
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10) TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)TAKIGEN(タキゲン)
45税込50
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
接地端子(2-M8) TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M8)TAKIGEN(タキゲン)
532税込585
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)埋込みマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
ワンタッチ プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ プッシュキャッチTAKIGEN(タキゲン)
572税込629
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)15材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)保持力(N)78タキゲンコード21362
ローラーキャッチ(P=24) TAKIGEN(タキゲン)ローラーキャッチ(P=24)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:27N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16寸法L1(mm)29材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)寸法L2(mm)14.7表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20283
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
ホールプラグ(Φ51.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ51.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)55寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51
難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)TAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
ステンレス パッドアイ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パッドアイTAKIGEN(タキゲン)
1,194税込1,313
1個
当日出荷から4日以内出荷
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)TAKIGEN(タキゲン)
810税込891
1個
当日出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プルスタイルヒンジTAKIGEN(タキゲン)
676税込744
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら