付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)125
寸法L(mm)130
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00675
1個
¥874
税込¥961
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)850
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.7
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)8
標準色ホワイト
タキゲンコード04559
1個
¥19
税込¥21
6日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)10.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20075
1個
¥144
税込¥158
4日以内出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.9
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ホワイト
タキゲンコード04496
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.8
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)8
タキゲンコード01649
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)1.2
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ホワイト
タキゲンコード04497
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03987
1個
¥440
税込¥484
4日以内出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)80
寸法L(mm)109
寸法D1(Φmm)9
寸法D2(Φmm)13
寸法P(mm)100
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00677
1個
¥698
税込¥768
欠品中
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03986
1個
¥563
税込¥619
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)24
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01472
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)2.4
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)10
タキゲンコード01650
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)8
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)6
タキゲンコード01648
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)235
寸法L(mm)162
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)150
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00674
1個
¥1,399
税込¥1,539
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01473
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード4694
1個
¥637
税込¥701
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01471
1個
¥405
税込¥446
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
タキゲンコード03165
1個
¥414
税込¥455
5日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21566
1個
¥343
税込¥377
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01575
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)75
寸法D1(Φmm)7
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)68
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00678
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)120
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
付属品リベット・ワッシャー
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
タキゲンコード03988
1個
¥1,118
税込¥1,230
4日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)441
寸法MM5
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d1(Φmm)8
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)14
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)6
寸法D3(Φmm)8
寸法D4(Φmm)5.4
適合径(Φmm)ロッド棒:6
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04217
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法D3(Φmm)12
寸法D4(Φmm)9.4
適合径(Φmm)ロッド棒:10
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04219
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)8
寸法D3(Φmm)10
寸法D4(Φmm)7.4
適合径(Φmm)ロッド棒:8
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04218
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.25
寸法H(mm)9
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.4
寸法D3(Φmm)6.8
取付穴径(Φmm)9
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.2
タキゲンコード04197
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.4
寸法H(mm)11
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12.4
寸法D3(Φmm)10.8
取付穴径(Φmm)13
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.4
タキゲンコード01950
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ