34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L80)
質量(g)14 寸法L1(mm)80 寸法t(mm)2 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)77 寸法d(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10238
1個
61 税込67
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L55)
質量(g)10 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52 寸法d(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11597
1個
68 税込75
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L85)
質量(g)14 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)2 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)82 寸法d(Φmm)4 タキゲンコード11594
1個
72 税込79
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)14 寸法L1(mm)80 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)77 寸法d(Φmm)4 タキゲンコード10708
1個
148 税込163
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)8 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)42 寸法d(Φmm)4 タキゲンコード11619
1個
166 税込183
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)10 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52 寸法d(Φmm)4 タキゲンコード11617
1個
178 税込196
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)9 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)47 寸法d(Φmm)4 タキゲンコード11618
1個
154 税込169
4日以内出荷

質量(g)91 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)84 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)90 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)12 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10233
1個
267 税込294
当日出荷

質量(g)135 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10228
1個
346 税込381
6日以内出荷

材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)47 寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4) 寸法L1(mm)60 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)30 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)30 寸法D3(Φmm)5 寸法L4(mm)65 寸法D4(Φmm)10 表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11584
1個
211 税込232
4日以内出荷

質量(g)60 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10230
1個
256 税込282
4日以内出荷

質量(g)155 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)106 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)8 寸法L4(mm)113 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)14 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10232
1個
328 税込361
4日以内出荷

質量(g)197 寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8) 寸法L1(mm)106 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)10 寸法L4(mm)113 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)16 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10231
1個
430 税込473
4日以内出荷

質量(g)90 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10229
1個
303 税込333
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)47 タキゲンコード11602
1個
684 税込752
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)56 寸法L1(mm)70 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)5 寸法L4(mm)80 寸法D4(Φmm)10 タキゲンコード10704
1個
530 税込583
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)90 タキゲンコード10699
1個
828 税込911
欠品中

質量(g)56 寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4) 寸法L1(mm)70 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)5 寸法L4(mm)80 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)10 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10234
1個
210 税込231
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)47 寸法L1(mm)60 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)30 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)30 寸法D3(Φmm)5 寸法L4(mm)65 寸法D4(Φmm)10 タキゲンコード11604
1個
519 税込571
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)91 寸法L1(mm)84 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)90 寸法D4(Φmm)12 タキゲンコード10703
1個
794 税込873
4日以内出荷

質量(g)185 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10227
1個
464 税込510
4日以内出荷

材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)114 寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)12 表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11583
1個
311 税込342
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)197 寸法d(mm)8(商品番号B1-1024-8) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)10 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)16 タキゲンコード10701
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)60 タキゲンコード10700
1個
698 税込768
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)135 タキゲンコード10698
1個
1,100 税込1,210
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)103 タキゲンコード11601
1個
1,267 税込1,394
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)155 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)8 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)14 タキゲンコード10702
1個
1,066 税込1,173
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)114 寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)12 タキゲンコード11603
1個
1,331 税込1,464
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 タキゲンコード10697
1個
1,584 税込1,742
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)0.3 種類ゴム足 寸法L(mm)4 寸法H(mm)4 適合板厚(mm)0.6~1 寸法D1(Φmm)10.8 寸法D2(Φmm)10 寸法d(Φmm)3.6 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21183 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
15 税込17
当日出荷

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ピン)ステンレス(SUS302) 材質(バネ)ステンレス(SUS302) 表面仕上げ生地 材質(ツメ)焼結合金
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)抜け止め樹脂キャップ
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。 ワンタッチで装着できます。
材質ポリアセタール ホワイト
1個
15 税込17
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)