ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。
TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
用途制御機器・計測器・セキュリティ機器
仕様鍵番号:TAK80
付属品キー2本
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)
定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)
製品質量(g)71
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上
抵触抵抗(初期値)20mΩ以下
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V
耐衝撃30G以上
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品キー2本
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
質量(g)59
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
従来品S-8のコンパクト化
鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)60
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。
特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。
コンパクトでスペースをとりません。
取付けが容易です。
用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通り
鍵No.0102
リバーシブルキー採用
防塵シャッター付
用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)
質量(g)55
表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)
鍵R0220
キー回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。
用途レジスター・コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
質量(g)68
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード40358
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ
付属品キー2本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵488A
使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置
材質(本体)PBT・POM
質量(g)12
標準色ブラック
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:生地、キー:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード40307
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
接点材質銀めっき
耐衝撃15G以上
鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V
使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下
耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上
絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)
表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき
鍵300
耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。
2接点型なのでON・OFFの確認が確実
コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)40
定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上
抵触抵抗(初期値)100mΩ以下
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵J250(標準型)※別売
耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V
耐衝撃30G以上
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代1mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21290
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
パネル面からの突起を小さくしました。
スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
取付けが簡単
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。
用途各種コンピュータ・電源装置
仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投
付属品キー2本
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)
定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A
製品質量(g)35
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)
耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上
抵触抵抗(初期値)10mΩ以下
表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)
耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000V
タキゲンコード40325
1個
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
S-1の形状変更により生まれた普及型
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
パネル面からの突起を小さくしました。
スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23788
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です。
用途レジスター・コンピュータ・電源装置
材質本体/PBT・POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)
色ブラック
質量(g)52
表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
樹脂製のため軽量です。
ローコストタイプ
用途レジスター・コンピュータ周辺機器
質量(g)25
材質本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵4200
付属品キー2本
鍵違いは68万通り
反転スイッチ機構
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー
仕様同番
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)
耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V
絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)
使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
機械的耐久性3万回以上
電気的耐久性1万回以上
接点材質銀めっき
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
耐衝撃30G
使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本
質量(g)60
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
用途コンピュータ・電源装置
質量(g)65
付属品キー2本
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)49
付属品キー1本
質量(g)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)147
表面仕上げバレル研磨
用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
付属品キー2本
防水型キャップで屋外での使用に最適です。
ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。
下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード23008
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
南京錠で施錠ができます。
用途工作機械・工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)114
引張荷重(N)392
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21803
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ