超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
仕様ロック解除ワイヤー付き
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ
ナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)8300
扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000
表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上
扉質量(kg/本)1000
タキゲンコード11921
1個
¥78,287
税込¥86,116
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)4900
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード11922
1個
¥38,410
税込¥42,251
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16300
扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード11920
1個
¥137,143
税込¥150,857
4日以内出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)16
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード22631
1個
¥556
税込¥612
当日出荷
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅
質量(g)15
寸法H(mm)14
寸法L1(mm)38
寸法t(mm)1.5
寸法L2(mm)35
寸法d(Φmm)3.3
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)22
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)10
寸法W3(mm)10
表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっき
タキゲンコード20978
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)25
寸法L1(mm)84
寸法t(mm)2.5
寸法L2(mm)65
寸法d(Φmm)5
寸法P1(mm)53
寸法P2(mm)52
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)20
寸法W3(mm)20
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20975
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械
質量(g)60
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。
解錠はドライバーなどで回してください。
解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途大型機器の点検口扉・車両
材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.6
表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理
タキゲンコード23776
1個
¥2,664
税込¥2,930
4日以内出荷
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。
解錠はコインやドライバーで回してください。
用途大型機器の点検口扉・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24275
1個
¥1,132
税込¥1,245
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)200
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)105
寸法t(mm)3
寸法L2(mm)80
寸法d(Φmm)5.5
寸法P1(mm)66
寸法P2(mm)60
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)25
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20974
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)16
寸法L1(mm)49
寸法t(mm)1.5
寸法L2(mm)40
寸法d(Φmm)3.5
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)28
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)13
寸法W3(mm)13
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20977
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)50
寸法H(mm)19
寸法L1(mm)58
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)46
寸法d(Φmm)4
寸法P1(mm)37
寸法P2(mm)35
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)16
寸法W3(mm)16
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20976
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード24387
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵TAK60
タキゲンコード23680
1個
¥1,758
税込¥1,934
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード22212
1個
¥4,987
税込¥5,486
欠品中
小扉用に開発された軽量型ハンドル
スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ
樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口
適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。
自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード23820
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)290
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)125
寸法t(mm)3
寸法L2(mm)100
寸法d(Φmm)6.5
寸法P1(mm)80
寸法P2(mm)75
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
寸法W3(mm)30
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20973
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)22
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード03075
1個
¥258
税込¥284
4日以内出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
材質クロムめっき(MZCr)
質量(g)90
表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個
タキゲンコード20499
1個
¥1,095
税込¥1,205
4日以内出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
タキゲンコード50377
1個
¥1,691
税込¥1,860
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード22775
1個
¥8,996
税込¥9,896
4日以内出荷
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。
難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途配電盤、制御盤などの消火器差込口
材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)
適合板厚(mm)1.6~2.3
防水性IPX4(試験値)
パネル穴径(Φmm)36
1個
¥485
税込¥534
5日以内出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)473
表面処理ベース:電着塗装
1個
¥4,647
税込¥5,112
当日出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げベース/電着塗装
タキゲンコード24710
1個
¥6,007
税込¥6,608
欠品中
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。
特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。
コネクタを保持するだけのシンプル機構。
他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック
材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他
表面仕上げ塗装(ブラック)
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。
特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。
コネクタを保持するだけのシンプル機構。
他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック
材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他
表面仕上げ塗装(ブラック)
タキゲンコード24810
1個
¥787
税込¥866
欠品中
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
ソレノイド仕様(通電時解錠型)
定格電圧:DC24V
定格電流:104mA
通電率:100パーセント
使用周囲温度:-5~~+50℃
(凍結なきこと)
LED仕様
定格電圧:DC24V
定格電流:17mA
抵抗内蔵
SW1、SW2仕様
定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷)
(最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック
材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他
表面仕上げ塗装(ブラック)
タキゲンコード50351
1個
¥30,357
税込¥33,393
6日以内出荷
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
関連キーワード