用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
表面仕上げ生地
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。
ワンタッチで装着できます。
材質ポリアセタール
色ホワイト
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品止め輪
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品止め輪
セット内容プラグ、ナット、ソケット
ねじの呼びM4
取付長(mm)20
種類丸形
寸法MM4
ねじの呼びM6
取付長(mm)26
種類丸形
寸法MM6
ねじの呼びM5
取付長(mm)22
種類丸形
寸法MM5
ねじの呼びM6
取付長(mm)21
種類丸形
寸法MM6
ねじの呼びM8
取付長(mm)34
種類丸形
寸法MM8
ねじの呼びM5
取付長(mm)37
種類丸形
寸法MM5
ねじの呼びM4
取付長(mm)27
種類丸形
寸法MM4
ねじの呼びM8
取付長(mm)44
種類丸形
寸法MM8
ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。
用途BP-498用ブラケット
付属品E形止め輪・平座金
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
種類特殊形
材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード20297
1個
¥507
税込¥558
当日出荷
ねじの呼びM6
取付長(mm)36
種類丸形
寸法MM6
ねじの呼びM5
取付長(mm)27
種類丸形
寸法MM5
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
種類特殊形
材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード20296
1個
¥760
税込¥836
4日以内出荷
取付けが簡単です。
本体側のつまみ部はすり割り形状のためマイナスドライバーやコインで開閉できます。
受け側がアジャストするため、本体側との芯ずれを吸収します。(位置合せが簡単です。)
用途小型筐体の扉や蓋
仕様パネル保持強度(1ヶ)200N
付属品樹脂ワッシャー1枚、CS形止め輪2枚
材質オス側/ステンレス(SUS304)、メス側/ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)25
表面仕上げオス側/光沢バレル研磨、メス側/光沢バレル研磨、ステンレスコート塗装
タキゲンコード23453
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
付属品E形止め輪(C-61-1C)
材質本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード20298
1個
¥634
税込¥697
4日以内出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
ヒンジの倒れ防止機能付。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品E型止め輪
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
関連キーワード