ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)
質量(g)45
表面仕上げヘアライン仕上
吊下荷重(N)147
スプリング内蔵
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
スプリング内蔵で、微振動にも対応
南京錠で施錠できます。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
引張荷重(N)(締代3mmで)49
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21444
1個
¥851
税込¥936
4日以内出荷
スプリングの作動により、所定位置でストップします。
スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。
蓋重量の軽減用としても利用できます。
摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器
材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨
タキゲンコード13215
1個
¥5,005
税込¥5,506
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研摩
ステンレス製で耐食性に優れています。
取付け場所に応じ、専用ブラケットA~~Eの組合せが可能です。お問合せください。
芯にワイヤーが入っているので伸びすぎません。
簡易ステーとして軽量小型ハッチなどの固定に最適
用途小型ハッチ・車両・通信機器・測定機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11556
1個
¥1,744
税込¥1,918
当日出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。
アームを押し下げるとストッパーが解除します。
B-1480のロック機構をさらに確実にしました。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
表面仕上げバレル研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10638
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質鉄
寸法L1(mm)99
寸法L2(mm)17
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)19
使用荷重(N)1200
タキゲンコード11523
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質鉄
寸法L1(mm)76
寸法L2(mm)7.5
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)12.5
使用荷重(N)350
タキゲンコード11525
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)19
寸法L(mm)38
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)26
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10639
1個
¥158
税込¥174
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)63
寸法L2(mm)6
寸法W1(mm)7.5
寸法W2(mm)10
使用荷重(N)250
タキゲンコード11524
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)89
寸法L2(mm)11
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)19
使用荷重(N)300
タキゲンコード11522
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)27
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13270
定格トルク(cN・m)13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)1.5
寸法L(mm)20
寸法t(mm)0.5
寸法D1(Φmm)1
寸法D2(Φmm)2.2
寸法W(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10641
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)420
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード806230
1個
¥4,330
税込¥4,763
4日以内出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器
材質ポリアセタール(POM)
標準色ブラック
保持力(N)29
タキゲンコード21537
1個
¥394
税込¥433
欠品中
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器
材質ポリアセタール(POM)
標準色ブラック
保持力(N)29
タキゲンコード22333
1個
¥412
税込¥453
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの
作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)24
標準色ブラック
材質(受座)ポリプロピレン(PP)
保持力(N)19
タキゲンコード21113
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。
給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)15
材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)
保持力(N)78
タキゲンコード21362
1個
¥572
税込¥629
当日出荷
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(ピン)ステンレス(SUS302)
材質(バネ)ステンレス(SUS302)
表面仕上げ生地
材質(ツメ)焼結合金
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
取手部に板ばねを使用しています。
ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)49
タキゲンコード04669
吊下荷重(N)200
1個
¥274
税込¥301
当日出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
庫内安全棒と取手が一体化しました。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫
密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)
質量(g)180
材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)
材質(スプリング)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード62554
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数4
表面仕上げヘアライン仕上
スプリング内蔵で、すっきりとしたデザイン
ステンレス製で耐食性に優れています。
大型車のあおり又はウイング止めに最適です。
用途大型ウイング車・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
ステンレス製小型錠前を装備しました。
自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
付属品キー2本
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23027
1個
¥4,987
税込¥5,486
4日以内出荷
取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。
用途分電盤・制御盤・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途航空機・船舶・車両・工作機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
関連キーワード
1
2
次へ