アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器
材質アルミニウム合金(A6063)
表面仕上げアルマイト処理
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉
材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)
材質(キャップ)ポリアミド(PA)
キャップ色ライトグレー
表面仕上げ本体:アルマイト処理
タキゲンコード04225
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A60635)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)250
寸法L(mm)300
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)268
寸法P2(mm)218
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01767
1個
¥3,961
税込¥4,357
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)190
寸法L(mm)200
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)168
寸法P2(mm)118
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01766
1個
¥3,606
税込¥3,967
当日出荷
アルミニウム製で軽量です。
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂
寸法L(mm)450
寸法P1(mm)418
寸法P2(mm)368
表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01769
1個
¥4,488
税込¥4,937
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)430
寸法L(mm)600
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)568
寸法P2(mm)518
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01771
1個
¥5,739
税込¥6,313
6日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)500
寸法L(mm)700
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)668
寸法P2(mm)618
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01772
1個
¥6,119
税込¥6,731
6日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)375
寸法L(mm)500
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)468
寸法P2(mm)418
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01770
1個
¥4,836
税込¥5,320
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)310
寸法L(mm)400
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)368
寸法P2(mm)318
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01768
1個
¥4,239
税込¥4,663
4日以内出荷
抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。
樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。
パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。
表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。
樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器
標準色グレイッシュホワイト
推奨ねじなべねじM6
材質(ブラケット)ABS
材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
アルミ芯材に塩化ビニルを巻き付けたソフトな取手です。
抗菌材配合により細菌類、カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
止め金具・通し金具を用意しています。
用途バス内装取手・鉄道車両
材質丸棒/アルミニウム押出し材・塩化ビニル押出し材、金具/アルミニウム合金(ADC)
標準色グレー(パイプ)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉
材質アルミニウム合金(ADC)
標準色シルバーメタリック
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
左右兼用型
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード01447
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
RoHS指令(10物質対応)対応
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(ブラケット)エンド:アルミニウム合金(ADC)、中間:アルミニウム合金(AC7A)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード03343
1個
¥3,242
税込¥3,566
4日以内出荷
質量(g)40
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)770
寸法L(mm)900
寸法P(mm)840
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01519
1個
¥6,603
税込¥7,263
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)705
寸法L(mm)800
寸法P(mm)740
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01518
1個
¥6,476
税込¥7,124
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)630
寸法L(mm)700
寸法P(mm)640
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01517
1個
¥6,286
税込¥6,915
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)825
寸法L(mm)1000
寸法P(mm)940
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01520
1個
¥6,731
税込¥7,404
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)570
寸法L(mm)600
寸法P(mm)540
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01516
1個
¥6,095
税込¥6,705
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)505
寸法L(mm)500
寸法P(mm)440
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01515
1個
¥5,228
税込¥5,751
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)375
寸法L(mm)300
寸法P(mm)240
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01513
1個
¥5,060
税込¥5,566
4日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A)
表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)440
寸法L(mm)400
寸法P(mm)340
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01514
1個
¥5,172
税込¥5,689
4日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消
アルミニウム製で軽量です。
引張りやすいつまみ形状。
用途配分電盤の軽量扉
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品専用止め金
表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード02861
1個
¥1,912
税込¥2,103
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵0350
タキゲンコード60924
1個
¥4,386
税込¥4,825
当日出荷
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
アルミニウム製で軽量です。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品受座・キー2本
適合板厚(mm)25~30
表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵違い
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。
アルミ製で軽量です。
防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)280
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)
鍵鍵なし
タキゲンコード4696
1個
¥1,589
税込¥1,748
4日以内出荷
視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。
アルミ製で軽量です。
防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤
仕様インジケーター
付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)290
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)
鍵番号:0200
タキゲンコード4695
1個
¥1,894
税込¥2,083
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ