18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)62 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 鍵違い数同番タイプ 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
1個
1,277 税込1,405
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス 材質(キー)黄銅板(C3713P)
1個
868 税込955
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り) パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。 防水規格IPX5に対応 左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
用途ロッカー・ボックス 付属品オープン、クローズシール 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード24450
1個
2,532 税込2,785
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムロックファスナー
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品止め輪 セット内容プラグ、ナット、ソケット
1セット
757 税込833
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) 質量(g)73.8 材質(キー)黄銅板(C2801P) 鍵違い数(最大)56通り 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード22147
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVC
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉 付属品キー2本・止め金 材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TVC230
1個
2,893 税込3,182
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型カムロック
小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
用途電子機器・通信機器・各種小型筐体 付属品キー2本・クリップ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)32 適合扉厚(mm)2.3~3.2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 780 タキゲンコード23591
1個
590 税込649
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムロック(片抜け)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途特装車 付属品キー2本・止め金 材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P) 質量(g)73 鍵違い数56通り 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24332
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス 材質(キー)亜鉛合金(ZDC) 推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86 タイプ同番2ヵ所抜け R0220 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) 質量(g)70 鍵違い数(最大)100通り 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi) タキゲンコード21357
1個
787 税込866
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)KA型カムロック
小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(C-80-A/1ヶ所抜け)
付属品キー2本・クリップ 材質ABS樹脂、亜鉛合金(ZDC) グレー 質量(g)14 適合扉厚(mm)0.8~1.2 表面仕上げニッケルめっき(MZNi) KA80
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けが簡単です。 本体側のつまみ部はすり割り形状のためマイナスドライバーやコインで開閉できます。 受け側がアジャストするため、本体側との芯ずれを吸収します。(位置合せが簡単です。)
用途小型筐体の扉や蓋 仕様パネル保持強度(1ヶ)200N 付属品樹脂ワッシャー1枚、CS形止め輪2枚 材質オス側/ステンレス(SUS304)、メス側/ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC) 質量(g)25 表面仕上げオス側/光沢バレル研磨、メス側/光沢バレル研磨、ステンレスコート塗装 タキゲンコード23453
1個
900 税込990
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムロックR(片抜け)
スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体・キー/亜鉛合金(ZDC)(本体/ステンレスカバー付) 質量(g)70 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi) タキゲンコード21321
1個
787 税込866
当日出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)2(83mA) 定格電圧(V)DC24±5% 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧DC24V±5% 消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) タイプ鍵付き 適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3) 標準色ブラック キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,275 税込4,703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・取付け板・ビスセット 質量(g)770 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) Z00288 タキゲンコード03984
1個
7,030 税込7,733
4日以内出荷